BRADY Pipe Marker, น้ำมันหล่อลื่น
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5721-O | - | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿657 | |
A | 5721- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿847 | |
B | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,024 | |
B | 4244-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿797 | |
C | 7181-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿714 | |
B | 4244- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿859 | |
D | 7181-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿714 | |
E | 7181-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿723 | |
F | 4244-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,267 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์สามเฟสเมตริก
- แท่นบรรจุสารรั่วไหลและทางลาดของพาเลท
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- อุปกรณ์เสริม Megohmmeter
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- สิ่งห่อหุ้ม
- ฟิตติ้ง
- BANJO FITTINGS การลดบูช
- OMRON STI รีเลย์แรงแนะนำ
- APPROVED VENDOR J Bend 17 เกจทองเหลือง
- TACO การควบคุมการแบ่งเขต
- 80/20 สกรูหัวจมแบบเมตริกซีรีส์
- FANTECH PBL Series ตะแกรง
- ALLEGRO SAFETY ชุดสกรู
- LAKELAND ชุดคลุมห้องปฏิบัติการ สีขาว
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-R ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม