จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7181-1 Pipe Marker Lube Oil Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE2ZXW 5ADJ3

BRADY 7181-1 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องหมายท่อ Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AE2ZXW รุ่น: 7181-1ข้ามอ้างอิง: 5ADJ3
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.2
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7181-3C Pipe Marker Lube Oil สีเหลือง 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7181-4 Pipe Marker Lube Oil Yellow 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4244-A Pipe Marker Lube Oil Yellow 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AE3ZPY 5GYA6 4244-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿372
BRADY 4244-B Pipe Marker Lube Oil Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AE3ZPZ 5GYA7 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿431
BRADY 4244-C Pipe Marker Lube Oil Y 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AE4KFE 5LDZ6 4244-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿793
BRADY 4244-G Pipe Marker Lube Oil Yellow 8 ถึง 9-7 / 8 In | AE4KZE 5LFW2 4244-G8 "ถึง 9-7 / 8"10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,291
BRADY 5721-O น้ำมันหล่อลื่นท่อมาร์กเกอร์ | AF8BPE 24VC76 5721-O--พันรอบด้วยแถบกาวในตัว1โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-฿656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7181-1 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องหมายท่อ Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿21 / หน่วย