BRADY Pipe Marker, น้ำพืช
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5739-O | - | 5" | Snap-On | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿650 | |
A | 5739- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿836 | |
B | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿439 | |
B | 4109-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿801 | |
A | 5739-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿921 | |
B | 4109- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿324 | |
C | 4109-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿890 | |
D | 5739-เอชพีเอชวี | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | สายรัด | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | 32 " | ฿2,114 | |
C | 4109-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,291 | |
C | 4109-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,617 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- รอกและตัวดึงสายรัด
- แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อน
- เครื่องซักผ้า
- ชุดเครื่องมือช่าง
- อุปกรณ์ล็อค
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- PARKER อะแดปเตอร์ตรงชาย
- LITHONIA LIGHTING ขายึดผนัง
- FUNNEL KING กระทะระบายน้ำ
- WOODHEAD เทอร์มินัลซีรีส์ 130195
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG38 ซีรี่ส์
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องอ่านการดูดซับไมโครเพลทซีรี่ส์ Smart Reader
- WRIGHT TOOL วงล้อหัวกลมขนาด 3/8 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET สต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A เบอร์โซ่ 140
- Arrow Pneumatics ตัวกรองตัวดูดซับซีรีส์ F6, การไหลปานกลาง
- BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง FWP, 700 VAC/DC