Brady 5739-ii | Pipe Marker น้ำพืช 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | 14h952 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5739-II Pipe Marker Plant น้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MXU 14H952

BRADY 5739-II Pipe Marker Plant Water 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AA6MXU รุ่น: 5739-IIข้ามอ้างอิง: 14H952
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง27.5 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)3.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.12
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5739-HPHV Pipe Marker Plant Water Green 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า | AA6MXR 14H950 5739-เอชพีเอชวี8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัดโพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿2,114
BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MXT 14H951 5739- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-Onโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿836
BRADY 5739-O Pipe Marker Plant Water Green 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Snap-Onโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿650
BRADY 4109-A Pipe Marker Plant Water Green 3/4 ถึง 1-3/8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-Onแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿324
BRADY 4109-B Pipe Marker Plant น้ำ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AE3ZJA 5GXV1 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-Onแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿439
BRADY 4109-C Pipe Marker Plant น้ำ 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-Onแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿801
BRADY 4109-F Pipe Marker Plant Water Green 6 ถึง 7-7 / 8 In | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัดแผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5739-II Pipe Marker Plant Water 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿921 / หน่วย