ปากกามาร์คเกอร์ท่อ BRADY น้ำอ่อน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿1,084 | |
A | 4125-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿807 | |
B | 7265-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿721 | |
A | 4125- | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿922 | |
C | 7265-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿721 | |
D | 7265-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿721 | |
A | 4125-D | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿867 | |
E | 4125-F | 6 ถึง 7-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿890 | |
E | 4125-G | 8 ถึง 9-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,263 | |
E | 4125-H | 10 ถึง 15 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,634 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิตติ้งท่อบาน
- อุปกรณ์เครื่องมือไร้สาย
- ตัวควบคุมถังแก๊ส
- ชุดเชื่อมแก๊ส
- ท่อ Neoprene
- ไฟงาน
- Clamps
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- WILKERSON เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ
- SIEMENS RD Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- ABILITY ONE ถุงขยะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น & Liners ม้วนแกน
- NOTRAX เครื่องปูลาดสำหรับพื้นที่แห้ง De-Flex ESD
- WOODHEAD ขั้วต่อซีรีส์ 130226
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 40 Cal. ชุดโค้ทยาวและเลกกิ้ง
- HALLOWELL ชั้นเก็บของจำนวนมาก
- MILLER BY HONEYWELL เข็มขัดรัดตัว D-Ring คู่พร้อมแผ่นรอง
- BALDOR / DODGE SCM, หมอนบล็อคทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E24, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว