BURNDY คอนเนคเตอร์แบบบีบอัดสองรู, ทองแดง, ลำกล้องตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | ความกว้าง | รหัสสี | รหัสตาย | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAZ382NNTFX | 1.75 " | 500 ก.ม. | 500 ก.ม. | 1.63 " | สีชมพู | L99 | 0.62 " | ลิ้นแคบสองรูลำกล้องยาว CU Lug | ฿5,908 | |
B | YAZ342NT38FX | 3 / 8 " | 374 ก.ม. | 350 ก.ม. | 0.96 " | สีน้ำเงิน | 19 | 0.41 " | ลิ้นแคบสองรูลำกล้องยาว CU Flex Lug | ฿4,531 |
ขั้วต่อการบีบอัดสองรู, ทองแดง, บาร์เรลตรง
ตัวดึงลิ้นแบบแคบที่ไหม้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสายเคเบิลในอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรคมนาคม มีโครงสร้างทองแดงที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ทนทานต่อกระแสไฟกระชาก อุณหภูมิสูง แรงสั่นสะเทือน และการกัดกร่อน เป็นไปตามมาตรฐาน UL-listed & CSA-certified และมีขนาดสาย 374 และ 500 kcmil รุ่นที่เลือก (ตัวบีบอัดอลูมิเนียม) มีการออกแบบลำกล้องแบบลบมุม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Photocontrols แสงสว่าง
- High Bay Occupancy เซนเซอร์
- ท่อจ่ายฝักบัวที่ปนเปื้อน
- ท่อ Buna N
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- การก่ออิฐ
- Rivets
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR ลวดตะกั่วทดสอบ
- WHEATON ไมโครปิเปตพลาสติก
- RIDGID Tube Benders
- LIQUATITE ชนิด ATLA, ท่อเหล็กอ่อน
- MEGAPRO ฟิลลิปแทรกบิตชุบนิกเกิล
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV ประดิษฐ์หมวกฟิตติ้ง, Socket
- EATON ตัวป้องกันเทอร์มินอลเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- VESTIL DWB Series ไม้กั้นคำเตือนประตูเหนือศีรษะแบบประหยัด
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch ไม่ใช่เฟืองเดือยโลหะ