BURNDY ขั้วอัดอลูมิเนียม 1 รู
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | รหัสสี | รหัสตาย | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ความยาว | ขนาดสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA4CA6 | 0.8 " | 4 AWG | 4 AWG | สีเขียว | 375 | 0.44 " | 2.32 " | 3 / 8 " | ฿868 | |
B | ya26a6 | 0.67 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | มะกอก | 297 | 0.44 " | 2.79 " | 3 / 8 " | ฿1,374 | |
A | ya25a3 | 0.85 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 1/0 เอดับเบิลยูจี | สีน้ำตาล | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | ฿1,051 | |
A | YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | สีชมพู | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | ฿799 | |
A | ya26a1 | 1.03 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | มะกอก | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | ฿1,374 | |
A | ya34a1 | 1.8 " | 500 ก.ม. | 500 ก.ม. | สีชมพู | 300 | 0.88 " | 5.56 " | 5 / 8 " | ฿5,028 | |
A | ya28a1 | 1.17 " | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4/0 เอดับเบิลยูจี | ขาว | 298 | 0.44 " | 3.26 " | 3 / 8 " | ฿2,176 | |
A | ya28a3 | 1.17 " | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4/0 เอดับเบิลยูจี | ขาว | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | ฿2,176 | |
A | ya29a1 | 1.27 " | 250 ก.ม. | 250 ก.ม. | สีแดง | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | ฿2,209 | |
A | ya31a1 | 1.52 " | 350 ก.ม. | 350 ก.ม. | Brown | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | ฿2,582 | |
A | ya39a1 | 2.05 " | 750 ก.ม. | 750 ก.ม. | สีเหลือง | 936 | 0.63 " | 5.26 " | 1 / 2 " | ฿5,198 |
ขั้วต่ออลูมิเนียมอัด 1 รู
ขั้วต่อการบีบอัดชุบดีบุกอะลูมิเนียม Burndy ออกแบบมาสำหรับทั้งตัวนำอะลูมิเนียมและทองแดง โครงสร้างอะลูมิเนียมพร้อมการชุบด้วยดีบุกไฟฟ้าทำให้มีค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด ความต้านทานต่ำ และความเหนียว ขั้วต่อเหล่านี้มีการออกแบบกระบอกบากด้านในเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบสายได้ง่าย พวกเขามาพร้อมกับฝาปิดรหัสสีที่เสียบอยู่ในปลายกระบอกเพื่อระบุดายรหัสสีสำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ตัวเครื่องมีคุณสมบัติ PENETROX ที่เติมไว้ล่วงหน้าจากโรงงานเพื่อเจาะออกไซด์ของสายไฟ สร้างความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และสร้างการเชื่อมต่อแบบไม่มีอากาศ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง
- เครื่องทำสำเนาคีย์
- ท่อ PTFE
- แตะ Wrenches
- แคดดี้หัวนม
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เครื่องมือสื่อสาร
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- AURALEX แผงอคูสติก
- SCOTCH เทปพันสายไฟผ้าแก้ว
- LISTA แท่นเดี่ยว
- BRADY แท็กเครื่องหมายลวด
- APPROVED VENDOR เหล็กอัลลอยด์
- EATON ชุดตู้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
- EXTECH เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มดิจิตอล
- LITHONIA LIGHTING ติดตั้งบันได LED
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES3M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์