Burndy Ya28a1 | หางปลาอลูมิเนียม 1 รู 4/0 Awg | 22c401 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA28A1 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 4/0 Awg | AB6RMT 22C401

BURNDY YA28A1 แท่นอัดอะลูมิเนียม 1 รู 4/0 Awg

In Stock
รายการ: AB6RMT รุ่น: YA28A1ข้ามอ้างอิง: 22C401
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
฿2,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรูบีบอัด AL หนึ่งรู
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย298
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.44 "
ความยาว3.26 "
วัสดุอลูมิเนียม
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง1.17 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบล็คเบิร์น ATL4038, T&B 60148

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวขนาดสตั๊ดราคา
BURNDY YA26A1 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 ya26a11.03 "2/0 เอดับเบิลยูจี2/0 เอดับเบิลยูจีมะกอก2970.63 "3.03 "1 / 2 "฿1,374
BURNDY YA28A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 ya28a31.17 "4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีขาว2980.63 "3.44 "1 / 2 "฿2,176
BURNDY YA31A1 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 ya31a11.52 "350 ก.ม.350 ก.ม.Brown2990.63 "4.33 "1 / 2 "฿2,582
BURNDY YA29A1 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 ya29a11.27 "250 ก.ม.250 ก.ม.สีแดง3240.63 "3.53 "1 / 2 "฿2,284
BURNDY YA2CA3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 2 Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGสีชมพู3480.44 "2.56 "3 / 8 "฿799
BURNDY YA25A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 ya25a30.85 "1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจีสีน้ำตาล2960.63 "2.67 "3 / 8 "฿1,118
BURNDY YA26A6 ขั้วอลูมิเนียมอัด 1 รู 2/0 Awg | AB6RNH 22C416 ya26a60.67 "2/0 เอดับเบิลยูจี2/0 เอดับเบิลยูจีมะกอก2970.44 "2.79 "3 / 8 "฿1,374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA28A1 แท่นอัดอะลูมิเนียม 1 รู 4/0 Awg
฿2,221 / หน่วย