BURDY Crimpit Series คอนเนคเตอร์การบีบอัด
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | ความสูง | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | นาที. แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YPC33R28R | - | 12.59 " | อลูมิเนียม | - | - | 3.880 " | 2.03 " | RFQ
|
A | YPC33R26U | - | 12.59 " | - | - | - | 2.125 " | 2.03 " | RFQ
|
B | วายพีทูยู2 | - | 8.27 " | - | - | - | - | 10.2 " | RFQ
|
A | YPC26R8U | - | 8.27 " | - | - | - | 0.75 " | 10.28 " | RFQ
|
A | YPC28U26 | - | - | - | - | - | 2.12 " | - | RFQ
|
C | YPC28U28 | - | - | - | - | - | 1.98 " | - | RFQ
|
D | YHD350 | - | 9.44 " | - | - | - | 2.25 " | 12.38 " | RFQ
|
D | YHD400 | - | 9.1 " | - | - | - | 2.50 " | 11.82 " | RFQ
|
E | วายซีทูซีทู | - | 15.4 " | ทองแดง | - | - | 0.57 " | - | RFQ
|
F | วายซีทูเอ2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | YHD300 | - | 9.44 " | - | - | - | - | 12.97 " | RFQ
|
B | YPC2A8U | - | 17.3 " | - | - | - | 0.69 " | 1.66 " | RFQ
|
D | YHD200 | - | 9.5 " | - | - | - | 1.62 " | 12.38 " | RFQ
|
A | YPC33R33R | - | 12.59 " | - | - | - | 3.880 " | 2.08 " | RFQ
|
D | YHD250 | - | 9.8 " | - | - | - | 1.62 " | 12.38 " | RFQ
|
A | YPC38R26U | - | 12.59 " | - | - | - | 2.125 " | 2.2 " | RFQ
|
D | โย100 | - | 7.08 " | - | - | - | 1.25 " | 10.04 " | RFQ
|
G | วายพีทูซีทู | - | 9.5 " | - | - | - | 0.75 " | - | RFQ
|
H | YC1L12 | Black | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | YCHC2TC2 | Brown | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | RFQ
|
J | วายเอชทูซีทูซี | Brown | 8.26 " | - | - | - | 0.75 " | 2.1 " | RFQ
|
J | YH3434 | Brown | - | - | - | - | - | 3.47 " | RFQ
|
I | YCHC34TC29 | Brown | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | RFQ
|
I | YCHC34TC2 | Brown | 14 " | - | - | - | 0.94 " | 2.11 " | RFQ
|
J | วายเอชทูซีทูซี | ส้ม | 15.75 " | - | - | - | 14.68 " | 11.14 " | RFQ
|
I | YCHC29TC29 | ส้ม | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | RFQ
|
I | YCHC29TC2 | สีแดง | 20.86 " | - | - | - | 0.81 " | 14.6 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อาคารเก็บของ
- ขั้วต่อใบมีดตรง
- หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง
- เครื่องมือ Knurling
- ขอบทางลาด
- ไฟฉาย
- Hoppers และ Cube Trucks
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- NEW AGE ชั้นติดผนัง
- ARO โพลีโพรพีลีนที่นั่งสำรอง
- HAMILTON ซีรี่ส์ FM, ล้อจานหมุน
- WATTS ชุดชิ้นส่วนยาง
- AMERICAN TORCH TIP กรวยถั่ว
- GILMOUR ปิดเครื่อง
- WHEATON เจ็ตส์
- VESTIL ยางกันกระแทกความเร็ว ซีรีส์ SBHA
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDTS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม