BURNDY YPC33R28R ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด 6 รูปร่าง 266.8 ถึง 397.5 kcmil ขนาดตัวนำ ACSR Run
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด |
ความสูง | 12.59 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.880 " |
UPC | 7818101380077 |
ความกว้าง | 2.03 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสสี | ความสูง | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | นาที. แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วายซีทูเอ2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC1L12 | Black | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
วายซีทูซีทู | - | 15.4 " | ทองแดง | - | - | 0.57 " | - | - | RFQ
| |
YCHC34TC29 | Brown | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC34TC2 | Brown | 14 " | - | - | - | 0.94 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC2TC2 | Brown | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | - | RFQ
| |
YCHC29TC29 | ส้ม | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.