แดมเปอร์ควบคุม DAYTON
สไตล์ | รุ่น | แดมเปอร์ Dia. | ท่อ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3HGN7 | 5.875 " | 6" | ฿13,804 | |
A | 3HGN8 | 7.875 " | 8" | ฿15,675 | |
A | 3HGN9 | 9.875 " | 10 " | ฿16,606 | |
A | 3HGP1 | 11.875 " | 12 " | ฿17,673 | |
A | 3HGP2 | 13.875 " | 14 " | ฿18,106 |
ควบคุม Damper
แดมเปอร์ควบคุมปริมาตร Dayton ใช้สำหรับควบคุมปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านระบบท่อและให้ปิดเชิงบวกสำหรับการปรับการไหลของอากาศในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 16 เกจเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 180 องศา F และป้องกันความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก พวกเขามีการกำหนดค่าใบมีดที่ตรงข้ามกันแบบสมมาตรเพื่อควบคุมการไหลของอากาศในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและมีตลับลูกปืนสแตนเลสเพื่อการทำงานที่ราบรื่น เลือกจากอาร์เรย์ของแดมเปอร์ควบคุมเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6, 8, 10, 12 และ 14 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา
- ชุดหนีบ
- ปั๊มหล่อลื่นแบบแม่นยำ
- ประตูบานเลื่อน
- ซ็อกเก็ตและบิต
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- สิ่งห่อหุ้ม
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR การแบ่งประเภทแหวนสำรอง
- ACCUFORM SIGNS โปสเตอร์ 24 นิ้ว H, 18 นิ้ว ว
- WESTWARD ปั๊มกลองหมุน
- SOLBERG ช่องกรอง / ท่อเก็บเสียง
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายเคเบิล
- NOTRAX ไดมอนด์สเตทคายประจุไฟฟ้าสถิต
- KETT TOOLS สกรูหัวจม
- ENERPAC PASG Series ปั๊มลมไฮดรอลิก
- ALLEGRO SAFETY หมวก