จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3HGN9 Control Damper 8-1 / 4in D 10 Inch Duct Diameter | AC9LNL

DAYTON 3HGN9 แดมเปอร์ควบคุม 8-1/4 นิ้ว D เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9LNL รุ่น: 3HGN9
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
฿16,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นควบคุม Damper
เพลา Dia1 / 2 "
ตลับเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุใบมีด14 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ประเภทใบมีดรอบ
แดมเปอร์ Dia.9.875 "
ท่อ Dia10 "
สำหรับใช้ในระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง
ความลึกของเฟรม8.25 "
วัสดุกรอบ20 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว3000 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน4 "wg
ซีลใบมีด EPDM

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.83
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เพลา (เหล็กชุบ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแดมเปอร์ Dia.ท่อ Diaราคา
DAYTON 3HGN7 Control Damper 8-1 / 4in D 6 Inch Duct Diameter | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"฿13,804
DAYTON 3HGN8 Control Damper 8-1 / 4in D 8 Inch Duct Diameter | AC9LNK 3HGN87.875 "8"฿15,675
DAYTON 3HGP1 Control Damper 8-1 / 4in D 12 Inch Duct Diameter | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "฿17,673
DAYTON 3HGP2 Control Damper 8-1 / 4in D 14 Inch Duct Diameter | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "฿18,106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3HGN9 แดมเปอร์ควบคุม 8-1/4 นิ้ว D เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10 นิ้ว
฿16,606 / หน่วย