ลูกกลิ้งเครื่องจักร WESCO HeviMover
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 480001 | 2000 ปอนด์ | 3.180 " | 8" | 3.125 " | ฿8,414 | |
A | 480002 | 8000 ปอนด์ | 4.437 " | 10 " | 5.5 " | ฿15,584 | |
A | 480003 | 15000 ปอนด์ | 4.88 " | 10.5 " | 5.75 " | ฿17,905 | |
A | 480004 | 30000 ปอนด์ | 4.88 " | 12.75 " | 6.5 " | ฿22,185 |
ลูกกลิ้งเครื่อง HeviMover
ลูกกลิ้งของเครื่องจักร Wesco HeviMover มีลูกกลิ้งกราวด์และแข็งที่มีความแม่นยำและแผ่นรับน้ำหนักสำหรับรับน้ำหนักสูงสุด 30000 ปอนด์ลูกกลิ้งหมุนรอบแผ่นรับน้ำหนักกลางเพื่อกระจายโหลดได้ดีขึ้นและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนัก แผ่นรับน้ำหนักมีดุมหมุนเพื่อการหมุน 360 องศาช่วยเพิ่มความคล่องแคล่ว เลือกจากลูกกลิ้งเครื่อง HeviMover หลากหลายรุ่นซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบความยาว 8, 10, 10.5 และ 12.75 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เกรียงคอนกรีต
- ทำความสะอาด / จุ่มถัง
- วงล้อหุ้มฉนวน
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องยนต์
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- การทดสอบยางมะตอย
- MORSE DRUM ด้านล่างตะขอกลอง Karrier มือถือควบคุมการเอียง
- TENNSCO ฐานล็อกเกอร์ท้าย
- LIFT-ALL ผูกลงกว้าน
- SPEEDAIRE ถ่านกัมมันต์สำหรับกรองอากาศ 0.01 ไมครอน
- PANDUIT 22 ถึง 16 AWG Ring Terminal
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางหลอดทดลอง 60 ช่อง
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก แก้ว 40 ไมครอน
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P516 รวม Wyes และ 1/8 Bend พร้อมทางเข้าด้านขวาฮับทั้งหมด
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MSFX
- BROWNING สายพานด้ามจับ Super A Series