MAIN FILTER INC. ฟิลเตอร์ไฮโดรลิก, แก้ว, 40 ไมครอน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0613532 | 5.98 " | - | 3.21 " | Viton | 1.51 " | 3.21 " | 101 | 101 PSI | ฿1,799 | RFQ
|
A | MF0502892 | 5.98 " | - | 3.21 " | Viton | 1.51 " | 3.21 " | - | 101 PSI | ฿1,799 | RFQ
|
A | MF0502891 | 5.98 " | - | 3.21 " | Viton | 1.51 " | 3.21 " | - | 101 PSI | ฿1,799 | RFQ
|
A | MF0651507 | 5.98 " | - | 3.21 " | Viton | 1.51 " | 3.21 " | - | 101 PSI | ฿1,799 | RFQ
|
A | MF0728561 | 5.98 " | - | 3.21 " | Viton | 1.51 " | 3.21 " | - | 101 PSI | ฿1,799 | RFQ
|
B | MF0593073 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0617075 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0124521 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0614754 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0012751 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0572247 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0545303 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0478003 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0208487 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0212734 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0696215 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0077411 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0111252 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0124224 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0674540 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0651384 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0243983 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
B | MF0593007 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
C | MF0221935 | 16.02 " | 0.728 " | 4.37 " | ดี | 2.441 " | 4.37 " | 100 | 100 PSI | ฿2,933 | RFQ
|
C | MF0222440 | 16.02 " | 0.728 " | 4.37 " | ดี | 2.441 " | 4.37 " | 100 | 100 PSI | ฿2,933 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างของเครื่องมือ
- แตะสลักเกลียว
- เครื่องหมายท่อทำความเย็นแอมโมเนีย
- ตัวควบคุมนิวเมติก
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ปะเก็น
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- HARVEL CLEAR ข้อศอก 90 องศา
- HALLOWELL หน่วยเสริมชั้นวางจำนวนมาก
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 15/16-12 Un
- DESTACO ชุดประกอบแคลมป์สำรอง 807 ซีรี่ส์
- EATON AR/ARD Series รีเลย์ควบคุมทางอุตสาหกรรม
- Cementex USA ซ็อกเก็ตบิตไขควงปลายแบน, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET บุชชิ่ง MST ซีรีส์ W1
- HUMBOLDT เครื่องรีไซเคิลตัวทำละลายแอสฟัลต์
- BALDOR / DODGE Babbitted, หน้าแปลนชนิดแผ่น, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล