MAIN FILTER INC. MF0212734 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 40 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.157 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.142 " |
OD ด้านล่าง | 4.016 " |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 40 |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.157 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.378 " |
OD . ยอดนิยม | 4.016 " |
รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0012751 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
MF0077411 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
MF0111252 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
MF0124224 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
MF0124521 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
MF0208487 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | ดี | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ฿1,464 | RFQ
|
MF0221935 | 16.02 " | 0.728 " | 4.37 " | ดี | 2.441 " | 4.37 " | 100 | 100 PSI | ฿2,933 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.