VICKERS วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24 VDC
สไตล์ | รุ่น | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-154278 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿63,417 | |
A | 02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿56,546 | |
A | 02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿97,461 | |
A | 02-310275 | 4 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿57,190 | |
A | 02-149542 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿56,546 | |
A | 02-146721 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿90,742 | |
A | 02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿65,000 | |
A | 565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿125,781 | |
A | 02-309901 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿72,851 | |
A | 02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿90,742 | |
A | 02-394330 | 9 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿67,868 | |
A | 02-147108 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿138,756 | |
A | 02-157450 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿138,756 | |
A | 565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.76 " | ฿157,075 | |
A | 565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.76 " | ฿124,630 | |
A | 565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.76 " | ฿128,235 | |
A | 02-157266 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.76 " | ฿128,487 | |
A | 02-323325 | 21 | 6.38 " | 9.65 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 4.5 " | ฿157,177 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกแข็ง
- ติดตามเลื่อย
- สายเคเบิลเชื่อม
- ชุดไฟรถพ่วง
- แปรงห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ HVAC
- เครื่องมือประปา
- ลิฟท์วัสดุ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- การประสาน
- WESCO Hand Truck Center Bars
- HYDE แปรงลวดพร้อมมีดโกน
- SNAP-LOC สายคล้องตะขอ S
- THOMAS & BETTS 040 ตัวเชื่อมต่อ Liquidtight
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 9/16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่อง PVC True Lug Valve พร้อมแผ่นดิสก์ EPDM
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV9-10-A
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ซีรีส์ ALJG
- ARO ปลั๊กท่อ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BL, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman