VICKERS 565464 วาล์วไฮดรอลิคแบบสัดส่วน 4 ทาง 24vdc
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง |
คอยล์โวลต์ | VDC 24 |
การเชื่อมต่อ | 43650 DIN |
GPM @ 3000 PSI | 13 |
ความสูง | 4.18 " |
ความยาว | 13.19 " |
แม็กซ์ ความดัน | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันถัง (PSI) | 4500 |
จำนวนตำแหน่ง | 3 |
จำนวนวิธี | 4 |
เอาชนะ | ไม่มีการแทนที่ |
ประเภทซีล | ฟลูออโร |
ขนาด | D05 |
ประเภท Spool | ศูนย์ปิด |
ชนิดภาพเขียน | สัดส่วน |
ความกว้าง | 2.76 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿97,461 | |
02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿90,742 | |
565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.76 " | ฿128,235 | |
565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.76 " | ฿124,630 | |
565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿125,781 | |
02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿56,546 | |
02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 1.81 " | ฿65,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.