CONGRESS DRIVES มู่เล่ย์สายพานร่องวีแบบปรับระยะพิทช์ได้ Zamak 3 จำนวนร่อง: 1
สไตล์ | รุ่น | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | 5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia | เจาะ Dia | เหมาะกับ Shaft Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VP325X062KW | 2.1 "ถึง 3.1" | 2.1 "ถึง 3.1" | 2.4 "ถึง 3.2" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.25 " | ฿1,481 | |
A | VP325X050 | 2.1 "ถึง 3.1" | 2.1 "ถึง 3.1" | 2.4 "ถึง 3.2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ฿1,481 | |
A | VP350X062KW | 2.4 "ถึง 3.4" | 2.4 "ถึง 3.4" | 2.9 "ถึง 3.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ฿1,609 | |
A | VP350X050 | 2.4 "ถึง 3.4" | 2.4 "ถึง 3.4" | 2.9 "ถึง 3.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ฿1,609 | |
A | VP375X050 | 2.6 "ถึง 3.6" | 2.6 "ถึง 3.6" | 3.1 "ถึง 3.7" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ฿1,764 | |
A | VP400X062KW | 2.9 "ถึง 3.9" | 2.9 "ถึง 3.9" | 3.2 "ถึง 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4" | ฿3,275 | |
A | VP400X050 | 2.9 "ถึง 3.9" | 2.9 "ถึง 3.9" | 3.2 "ถึง 4" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | ฿2,356 | |
A | VP450X062KW | 3.3 "ถึง 4.3" | 3.3 "ถึง 4.3" | 3.7 "ถึง 4.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | ฿2,962 | |
A | VP450X050 | 3.3 "ถึง 4.3" | 3.3 "ถึง 4.3" | 3.7 "ถึง 4.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.5 " | ฿2,830 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนกลอง
- ชุดบริการผู้รับเหมา HVAC
- เซ็นเซอร์ระบบควบคุมแสงสว่าง
- เครื่องทดสอบความชื้น
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- ถังเก็บและภาชนะ
- พัดลมดูดอากาศ
- เครื่องมือการจีบ
- ตัวจับเวลา
- ฟิวส์
- WEILER 1-1 / 2 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Max. RPM
- GRAINGER สต็อกแผ่น PTFE
- KINGSTON VALVES ซีรี่ส์ 112CR, วาล์วนิรภัยป๊อป
- VULCAN HART ฮีตเตอร์ 104V
- SUPER-STRUT M778 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- EATON Danfoss MRV3-16 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด QD บุชคู่, หมายเลขโซ่ 35
- WEG UBW-Series Shunt Trip เปิดตัว
- GROVE GEAR GRL Series, BL Style, 821 Size, เฟืองตัวหนอน Ironman