คองเกรส Vp350x050 | 1l844 | พูลเล่ย์สายพานตัว V ระยะพิทช์แปรผัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONGRESS DRIVES VP350X050 รอกสายพานตัว V 1/2 ระยะพิทช์แปรผัน 3.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AB2CHX 1L844

CONGRESS DRIVES VP350X050 สายพานร่องวี 1/2 พิทช์แปรผัน 3.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3

In Stock
รายการ: AB2CHX รุ่น: VP350X050ข้ามอ้างอิง: 1L844

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,609 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพาน V Variable Pitch
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia2.4 "ถึง 3.4"
4LA หรือ A Belt Pitch Dia2.4 "ถึง 3.4"
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia2.9 "ถึง 3.5"
เจาะ Dia1 / 2 "
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1 / 2 "
วัสดุดายแคสต์ ซามัค 3
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.3.5 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Dia5L, B หรือ BX Belt Pitch Diaเจาะ Diaเหมาะกับ Shaft Diaภายนอก Dia.ราคา
CONGRESS DRIVES VP350X062KW สายพานร่องวี 5/8 ระยะพิทช์แปรผัน 3.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | เอบีทูซีจี 2L1 VP350X062KW2.4 "ถึง 3.4"2.4 "ถึง 3.4"2.9 "ถึง 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "฿1,609
CONGRESS DRIVES VP375X050 รอกสายพานตัว V 1/2 ระยะพิทช์แปรผัน 3.75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | เอบี2CHZ 1L846 VP375X0502.6 "ถึง 3.6"2.6 "ถึง 3.6"3.1 "ถึง 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "฿1,764
CONGRESS DRIVES VP325X050 รอกสายพานตัว V 1/2 ระยะพิทช์แปรผัน 3.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "ถึง 3.1"2.1 "ถึง 3.1"2.4 "ถึง 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "฿1,481
CONGRESS DRIVES VP325X062KW สายพานร่องวี 5/8 ระยะพิทช์แปรผัน 3.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "ถึง 3.1"2.1 "ถึง 3.1"2.4 "ถึง 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "฿1,481
CONGRESS DRIVES VP400X050 รอกสายพานตัว V 1/2 ระยะพิทช์แปรผัน 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "ถึง 3.9"2.9 "ถึง 3.9"3.2 "ถึง 4"1 / 2 "1 / 2 "4"฿2,356
CONGRESS DRIVES VP400X062KW สายพานร่องวี 5/8 ระยะพิทช์แปรผัน 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "ถึง 3.9"2.9 "ถึง 3.9"3.2 "ถึง 4"5 / 8 "5 / 8 "4"฿3,275
CONGRESS DRIVES VP450X050 รอกสายพานตัว V 1/2 ระยะพิทช์แปรผัน 4.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AC9XEP 3LC29 VP450X0503.3 "ถึง 4.3"3.3 "ถึง 4.3"3.7 "ถึง 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "฿2,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONGRESS DRIVES VP350X050 สายพานร่องวี 1/2 พิทช์แปรผัน 3.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3
฿1,609 / หน่วย