Vickers 02-310275 | วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | 21u787 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 02-310275 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KFC 21U787

VICKERS 02-310275 วาล์วไฮดรอลิค Proportional 4 ทาง 24vdc

In Stock
รายการ: AB6KFC รุ่น: 02-310275อ้างไขว้: 21U787
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
฿57,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
คอยล์โวลต์VDC 24
การเชื่อมต่อ43650 DIN
GPM @ 3000 PSI4
ความสูง3.589 "
ความยาว8.647 "
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)5000
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนวิธี4
เอาชนะที่ราบ
ประเภทซีลฟลูออโร
ขนาดD03
ประเภท Spoolศูนย์ปิด
ชนิดภาพเขียนสัดส่วน
ความกว้าง1.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM @ 3000 PSIความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดความกว้างราคา
VICKERS 02-147623 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD031.81 "฿97,461
VICKERS 02-146720 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD031.81 "฿90,742
VICKERS 565328 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD052.76 "฿128,235
VICKERS 565330 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD052.76 "฿124,630
VICKERS 565376 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD031.81 "฿125,781
VICKERS 565464 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD052.76 "฿157,075
VICKERS 02-135162 วาล์วไฮดรอลิกสัดส่วน 4 ทาง 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD031.81 "฿56,546

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 02-310275 วาล์วไฮดรอลิค Proportional 4 ทาง 24vdc
฿57,190 / หน่วย