HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ช่องเสียบพินและปลอกกันน้ำ 2 ขั้ว 125V สีเหลือง
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320B4W | 20 | 20 | # 14 - # 10 AWG | ฿10,016 | |
A | HBL330B4W | 30 | 30 | # 12 - # 10 AWG | ฿20,148 | |
A | HBL360B4W | 60 | 60 | # 8 - # 2 AWG | ฿28,422 | |
A | HBL3100B4W | 100 | 100 | # 3 - # 1/0 AWG | ฿52,981 |
ปากน้ำและปลอกหุ้มแบบกันน้ำ 2 ขั้ว 125V สีเหลือง
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve inlets เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม ทางเข้าตัวผู้เหล่านี้มีตัวเรือน PBT พร้อมตัวยึดเทอร์โมเซ็ตและปะเก็นซีลนีโอพรีนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน ทางเข้าเฟสเดียวเหล่านี้มีวงแหวนปิดผนึกปะเก็นเพื่อให้ซีลกันน้ำและหมุดทางเข้าชิ้นเดียวที่มั่นคงสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เลือกจากช่องเข้า 125V สีเหลืองที่มีจำหน่ายในพิกัดกระแส 20, 30, 60 และ 100A
Raptor Supplies ยังมี 3 เฟส ขาเข้า 600V ขาและแขนเสื้อ สำหรับการใช้งานไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Gearmotor อุปกรณ์เสริม
- แผ่นขัดมือและชุดฟองน้ำ
- ราวจับนิรภัย
- หน่วยบันได
- อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า
- อุปกรณ์กระจาย
- Clamps
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- SOLBERG ไส้กรองรวมกัน 0.3 ไมครอน
- LITHONIA LIGHTING ชุดไฟ LED Troffer 4000k
- MOODY TOOL Precision Probe Double Bend Tip 25 ม
- ALTRONIX เข้าถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยการรวมพลังงาน
- VULCAN HART แผงด้านหน้าถัง
- EDWARDS SIGNALING ไฟสัญญาณเตือนไฟไหม้
- GRUVLOK 90 องศา ศอกรัศมียาว เหล็กดัด
- REMCO เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 นิ้ว แปรงล้างท่อสำหรับ Flex Rod ขนาดกลาง
- TB WOODS มู่เลย์ QD บุช E STR
- ENERPAC ชุดติดตั้งบล็อก