Hubbell Wiring Device-kellems Hbl360b4w | ทางเข้าแบบพินและปลอก Iec ตัวผู้ 60 A 125 Vac 2 เสา เหลือง | 1vcl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 60 A 125 VAC 2 เสา สีเหลือง | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 60 A, 125 VAC, 2 ขั้ว, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AB3TPA รุ่น: HBL360B4Wข้ามอ้างอิง: 1VCL1
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
฿27,695 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Inlet
แอมป์60
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน60
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 V.
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียนทางเข้า
แรงดันไฟฟ้า125
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์7500
ขนาดสายไฟ# 8 - # 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 125 VAC 2 เสา สีเหลือง | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100100# 3 - # 1/0 AWG฿53,957
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 125 VAC 2 เสา สีเหลือง | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W2020# 14 - # 10 AWG฿10,016
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 30 A 125 VAC 2 เสา สีเหลือง | AC8QLL 3D694 HBL330B4W3030# 12 - # 10 AWG฿20,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 60 A, 125 VAC, 2 ขั้ว, สีเหลือง
฿27,695 / หน่วย