HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ช่องเสียบพินและปลอกกันน้ำ, เสา 3/4, สีดำ
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | HP | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL530B5W | 347/600 | 30 | Zytel 101 ไนลอน | 347 / 600 VAC | # 12 - # 10 AWG | 30 | 10 | 4 | ฿26,116 | |
A | HBL560B5W | 347/600 | 60 | Zytel 101 ไนลอน | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 4 | ฿35,071 | |
A | HBL520B5W | 347/600 | 20 | Zytel 101 ไนลอน | 347 / 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | 4 | ฿16,220 | |
B | HBL420B5W | 600 | 20 | Zytel 101 ไนลอน | 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | 3 | ฿11,486 | |
B | HBL430B5W | 600 | 30 | Zytel 101 ไนลอน | 600 VAC | # 12 - # 10 AWG | 30 | 20 | 3 | ฿22,013 | |
B | HBL4100B5W | 600 | 100 | Zytel 101 ไนลอน | 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | 3 | ฿49,808 | |
B | HBL460B5W | 600 | 60 | Zytel 101 ไนลอน | 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 3 | ฿32,463 | |
A | HBL5100B5W | 600 | 100 | Zytel 801 ไนลอน | 347 / 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 30 | 4 | ฿63,926 |
ปากน้ำและแขนเสื้อแบบกันน้ำ, 3/4 เสา, สีดำ
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve inlets เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม ทางเข้าตัวผู้เหล่านี้มีตัวเรือน PBT พร้อมตัวยึดเทอร์โมเซ็ตและปะเก็นซีลนีโอพรีนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน พวกเขามีวงแหวนซีลปะเก็นเพื่อให้ซีลกันน้ำและพินทางเข้าชิ้นเดียวที่มั่นคงสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เลือกจากอินพุตสีดำ 3 เฟส 600V และ 347 / 600V ที่มีจำหน่ายในพิกัดกระแส 20, 30, 60 และ 100A
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ขาเข้า 125V ขาและแขนเสื้อ สำหรับการทำงานแบบเฟสเดียวที่ต้องการพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- สารทำให้เป็นกลางทางเคมี
- ไฟนำร่องควบคุมไฟฟ้า
- วาล์วไดอะแฟรมกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ระบบทางเดินหายใจ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วสแตนเลส 316 แบบอินไลน์ FNPT x MNPT
- NORTON ABRASIVES ใบเลื่อยวงเดือนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
- MAYHEW TOOLS บาร์แยกชิ้นส่วน
- AME INTERNATIONAL ชุดประแจแรงบิด
- HOFFMAN Proline Series ประเภท 12 Voice Data Frames
- GRUVLOK หน้าแปลนปะเก็น E ชุบสังกะสี
- SPEARS VALVES PVC MDW P502 ลดการรวมกัน Wyes และ 1/8 Bend, All Hub
- SMC VALVES หน่วยงานกำกับดูแลการบรรเทาทุกข์
- NIBCO สายรัด
- BALDOR / DODGE HE Mine Duty Wing มู่เล่ย์