Hubbell Wiring Device-kellems Hbl530b5w | ทางเข้าแบบพินและปลอก Iec ตัวผู้ 30 A 347 - 600 Vac 4 เสา สีดำ | 1vcr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQH 1VCR 4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 ขั้ว, ดำ

In Stock
รายการ: AB3TQH รุ่น: HBL530B5Wข้ามอ้างอิง: 1VCR4
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
฿26,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Inlet
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีBlack
คะแนนปัจจุบัน30
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 V.
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP10
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียนทางเข้า
แรงดันไฟฟ้า347/600
คะแนนแรงดันไฟฟ้า347 / 600 VAC
วัตต์18000
ขนาดสายไฟ# 12 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์วัสดุของตัวเครื่องคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPจำนวนเสาราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 เสา สีดำ | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Zytel 101 ไนลอน600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100503฿50,638
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 600 VAC 3 เสา สีดำ | AB3TPL 1VCN2 HBL420B5W60020Zytel 101 ไนลอน600 VAC# 14 - # 10 AWG207.53฿11,486
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 30 A 600 VAC 3 เสา สีดำ | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Zytel 101 ไนลอน600 VAC# 12 - # 10 AWG30203฿22,013
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 60 A 347 - 600 V 4 เสา สีดำ | AB3TQP 1VCT1 HBL560B5W347/60060Zytel 101 ไนลอน347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60154฿35,071
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 60 A 600 VAC 3 เสา สีดำ | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 ไนลอน600 VAC# 8 - # 2 AWG60153฿34,518
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 347 - 600 VAC 4 เสา สีดำ | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Zytel 801 ไนลอน347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100304฿62,299
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B5W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 347 - 600 VAC 4 เสา สีดำ | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 ไนลอน347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG207.54฿16,112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 ขั้ว, ดำ
฿26,116 / หน่วย