BURNDY ลิ้นแคบมาตรฐาน CU Flex Lugs สองรู
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | ความกว้าง | รหัสสี | รหัสตาย | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV4CL2NT10FX | # 10 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | สีเทา | 8 | 0.25 " | 1.96 " | ฿1,087 | |
B | YAV2CL2NT14FX | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.48 " | Brown | 10 | 0.32 " | 2.26 " | ฿1,261 | |
C | YA34L2NT38FX | 3 / 8 " | 374 ก.ม. | 350 ก.ม. | 0.96 " | สีน้ำเงิน | 19 | 0.41 " | 3.88 " | ฿3,130 | |
D | YA38L2NT38FX | 3 / 8 " | 535 ก.ม. | 500 ก.ม. | 1.63 " | สีชมพู | L99 | 0.5 " | 4.36 " | ฿4,666 | |
E | YAV28L2NT38FX | 3 / 8 " | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 0.94 " | สีม่วง | 15 | 0.41 " | 3.43 " | ฿1,572 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝักบัวและอ่างอาบน้ำ
- เครื่องช่วยหายใจและช่องระบายอากาศ
- สายบิต
- อุปกรณ์เสริมหัววัดก๊าซ / ไอในดิน
- ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
- อุปกรณ์กระจาย
- ซ็อกเก็ตและบิต
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- สัญญาณ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- MARKAL เครื่องหมายหมึกถาวร
- STANLEY ไฟล์รอบ
- WESTWARD สว่านอากาศยานแบล็กออกไซด์
- ELKHART BRASS ซ่อมหัวฉีด
- USA SEALING จาน, หล่ออะคริลิค, หนา 1/4 นิ้ว
- ZSI-FOSTER W800 ช่องสัญญาณแบบพรีคัท
- ANVIL สายรัดท่อ
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือยสต็อก เหล็กหล่อ ชนิดถอดเปลี่ยนได้ เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 16
- BRADLEY เซนเซอร์
- JOHNSON CONTROLS วาล์วควบคุมน้ำ ซีรีส์ V46 ชนิดเชิงพาณิชย์ สารทำความเย็นที่ไม่กัดกร่อน