Burndy Ya38l2nt38fx | ลิ้นแคบมาตรฐาน 4 รู Cu Flex Lug | 22p082 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA38L2NT38FX ลิ้นแคบ 4 รู Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082

BURNDY YA38L2NT38FX ลิ้นแคบ 4 รู Standard Barrel Cu Flex Lug

In Stock
รายการ: AB6XGK รุ่น: YA38L2NT38FXอ้างไขว้: 22P082
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
฿5,136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ้นแคบสองรูมาตรฐาน Barrel CU Flex Lug
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล535 ก.ม.
รหัสขนาดสายเคเบิล500 ก.ม.
รหัสสีสีชมพู
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตายL99
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.5 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1
ความยาว4.36 "
วัสดุทองแดง
ติดสายฟ้า
มองลอดรูใช่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์แคบ
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง1.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลความกว้างรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวราคา
BURNDY YAV2CL2NT14FX ลิ้นแคบ 2 รู Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brown100.32 "2.26 "฿1,410
BURNDY YA34L2NT38FX 3 รูลิ้นแคบมาตรฐาน Barrel Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 ก.ม.350 ก.ม.0.96 "สีน้ำเงิน190.41 "3.88 "฿3,501
BURNDY YAV28L2NT38FX ลิ้นแคบ 5 รู Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจี0.94 "สีม่วง150.41 "3.43 "฿1,572
BURNDY YAV4CL2NT10FX ลิ้นแคบ 2 รู Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "สีเทา80.25 "1.96 "฿1,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA38L2NT38FX ลิ้นแคบ 4 รู Standard Barrel Cu Flex Lug
฿5,136 / หน่วย