BURNDY UV ตัวเชื่อมต่อแบบมัลติแทปที่ได้รับการจัดอันดับ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | สไตล์หัว | ความยาว | สูงสุด ขนาดตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PBS500 | 1 / 2 " | พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียม | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ตในบรรทัด | 2.62 " | slotted | 5" | 500 ก.ม. | ฿3,799 | |
B | 1PL 42 | 1 / 8 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 1.16 " | แม่มด | 1.25 " | 4 AWG | ฿1,016 | |
C | 1PL 44 | 1 / 8 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 4 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 1.25 " | แม่มด | 1.95 " | 4 AWG | ฿1,820 | |
D | 1PL 43 | 1 / 8 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 3 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 1.25 " | แม่มด | 1.51 " | 4 AWG | ฿1,565 | |
E | 1PLD2 / 02 | 3 / 8 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ต, รายการสองด้าน, T | 1.52 " | แม่มด | 1.56 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿2,522 | |
F | 1PL2 / 02 | 3 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 1.4 " | แม่มด | 1.52 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿1,477 | |
G | 1PBS2 | 3 / 16 " | พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียม | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ตในบรรทัด | 1.22 " | slotted | 2.38 " | 2 AWG | ฿1,366 | |
H | 1PLD2502 | 3 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ต, รายการสองด้าน, T | 2.13 " | แม่มด | 2.64 " | 250 ก.ม. | ฿2,909 | |
I | 1PL2 / 03 | 3 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 3 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 1.38 " | แม่มด | 2.19 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿2,360 | |
J | 1PLD6002 | 5 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ต, รายการสองด้าน, T | 2.75 " | แม่มด | 3" | 600 ก.ม. | ฿4,810 | |
K | 1PL 2502 | 5 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 2.07 " | แม่มด | 2.13 " | 250 ก.ม. | ฿2,800 | |
L | 1PLD2 / 03 | 5 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการสองด้าน T | 3 พอร์ต, รายการสองด้าน, T | 1.56 " | แม่มด | 2.19 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿2,458 | |
M | 1PBS1 / 0 | 5 / 16 " | พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียม | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ตในบรรทัด | 1.38 " | slotted | 2.91 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | ฿1,627 | |
N | 1PBS350 | 5 / 16 " | พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียม | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ตในบรรทัด | 2.35 " | แม่มด | 4.63 " | 350 ก.ม. | ฿2,722 | |
O | 1PL 2503 | 5 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการด้านเดียว, L | 3 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L | 2.13 " | แม่มด | 2.97 " | 250 ก.ม. | ฿2,535 | |
P | 1PBS250 | 5 / 16 " | พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียม | รายการสองด้าน T | 2 พอร์ตในบรรทัด | 2.1 " | slotted | 4.01 " | 250 ก.ม. | ฿2,499 | |
Q | 1PLD2 / 04 | 5 / 16 " | Plastisol Covered Aluminium body | รายการสองด้าน T | 4 พอร์ต, รายการสองด้าน, T | 1.56 " | แม่มด | 2.86 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿2,585 |
ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap ที่ได้รับคะแนน UV
ขั้วต่อมัลติแทปหุ้มฉนวน Burndy ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสายไฟที่มีขนาดและวัสดุต่างๆ ผลิตจากอะลูมิเนียมสำหรับนำกระแสไฟและหุ้มด้วยพลาสติซอลทนรังสียูวีเพื่อเป็นฉนวนและป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟ คอนเนคเตอร์ Burndy เหล่านี้มาพร้อมกับสกรูตัวหนอนอะลูมิเนียมสำหรับยึดสายไฟให้เข้าที่และฝาปิดท้ายเพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีให้ในการกำหนดค่าพอร์ต 2, 3 และ 4
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี Burndy ที่หลากหลาย ตัวเชื่อมต่อเชิงกลของอะแดปเตอร์ซ้อน ในรุ่นสกรูเหล็กชุบดีบุกและอลูมิเนียม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รางป้องกันท่อระบายน้ำ
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตัวสะท้อนแสง
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- รองรับท่อ
- ตะแกรงสแตนเลส
- ไส้กรองอากาศ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- สัญญาณ
- สลักบานพับและบานพับ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- PARKER ลดบูชสแตนเลส 316
- WHEATON ด้ามปืน
- B & P MANUFACTURING แยมถั่ว
- KOHLER Gravity Fed, ซิงเกิลฟลัช
- SUPER-STRUT ตัวปรับความลึก
- COOPER B-LINE ตัวยึดรางไฟ T Bar
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 สหภาพฟิตติ้ง FKM
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES70M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman