Burndy 1pld2/04 | 22c282 ขั้วต่อ Multi Tap จัดอันดับ Uv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY 1PLD2/04 Multitap Connector, ฉนวน, 4 พอร์ต, ยาว 2.86, กว้าง 1.56 | AB6RGX 22C282

BURNDY 1PLD2/04 ขั้วต่อ Multitap, ฉนวน, 4 พอร์ต, ความยาว 2.86", ความกว้าง 1.56"

In Stock
รายการ: AB6RGX รุ่น: 1PLD2/04ข้ามอ้างอิง: 22C282
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
฿2,749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Multi Tap ที่ได้รับคะแนน UV
วัสดุของตัวเครื่องPlastisol Covered Aluminium body
ประเภทการเชื่อมต่อรายการสองด้าน T
สไตล์หัวแม่มด
วัสดุฉนวนกันความร้อนพีวีซี
ความยาว2.86 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG
วัสดุสกรูเหล็กชุบดีบุก
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
ชนิดภาพเขียน4 พอร์ต, รายการสองด้าน, T
ความกว้าง1.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนความกว้างสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำราคา
BURDY 1PL42 Uv จัดอันดับ Multi Tap Connector 14awg | AB6RGC 22C264 1PL 421 / 8 "Plastisol Covered Aluminium bodyรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L1.16 "แม่มด1.25 "4 AWG฿1,049
BURNDY 1PL2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plastisol Covered Aluminium bodyรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L1.4 "แม่มด1.52 "2/0 เอดับเบิลยูจี฿1,603
BURDY 1PL43 Uv จัดอันดับ Multi Tap Connector 14awg | AB6RGE 22C266 1PL 431 / 8 "Plastisol Covered Aluminium bodyรายการด้านเดียว, L3 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L1.25 "แม่มด1.51 "4 AWG฿1,656
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisol Covered Aluminium bodyรายการสองด้าน T2 พอร์ต, รายการสองด้าน, T1.52 "แม่มด1.56 "2/0 เอดับเบิลยูจี฿2,522
BURNDY 1PBS250 Uv จัดอันดับ Multi Tap Connector 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียมรายการสองด้าน T2 พอร์ตในบรรทัด2.1 "slotted4.01 "250 ก.ม.฿2,499
BURNDY 1PBS1 / 0 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "พลาสโตซิลหุ้มตัวอลูมิเนียมรายการสองด้าน T2 พอร์ตในบรรทัด1.38 "slotted2.91 "1/0 เอดับเบิลยูจี฿1,791
BURDY 1PL2502 Uv จัดอันดับ Multi Tap Connector 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL 25025 / 16 "Plastisol Covered Aluminium bodyรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L2.07 "แม่มด2.13 "250 ก.ม.฿2,925

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY 1PLD2/04 ขั้วต่อ Multitap, ฉนวน, 4 พอร์ต, ความยาว 2.86", ความกว้าง 1.56"
฿2,749 / หน่วย