BURNDY YSA ซีรี่ส์ Butt Splice
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสายไฟ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YS36A1 | Black | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | RFQ
|
B | YS30A1 | สีน้ำเงิน | 3.2 " | - | - | 0.27 | 6.95 " | RFQ
|
A | YS8CA1 | สีน้ำเงิน | 1.44 " | - | - | 1.44 " | 8 AWG | RFQ
|
C | YS31A1 | Brown | 4.04 " | - | - | 0.62 " | 7.01 " | RFQ
|
D | YS44A1 | Brown | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | RFQ
|
A | YS1CA1 | ทองคำ | 2.05 " | - | - | 2.05 " | 1 AWG | RFQ
|
A | YS6CA1 | สีเทา | 1.7 " | - | - | 1.7 " | 6 AWG | RFQ
|
E | YS42A1 | สีเทา | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | RFQ
|
B | YS32A1 | สีเขียว | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | RFQ
|
A | YS34A1 | สีชมพู | 5.02 " | - | 1.32 " | 5.02 " | 500 ก.ม. | RFQ
|
B | YS29A1 | สีแดง | 3.18 " | - | - | 0.21 " | 6.89 " | RFQ
|
B | YS25A1 | สีน้ำตาล | 2.37 " | - | 1.8 " | 2.37 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
A | YS39A1 | สีเหลือง | 5.26 " | - | - | 0.59 " | 7.29 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งแขวน
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง
- มอเตอร์ซีเฟรม
- มู่เล่
- สายรัดท่อ
- การควบคุม HVAC
- เครื่องปั่นไฟ
- การเติมอากาศ
- การตรวจจับก๊าซ
- บำบัดน้ำเสีย
- PANDUIT ช่องลวดท่อแคบ
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET ประแจจับท่อสำหรับงานหนัก
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ปีกแบบบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-HE30
- MALCO ลวดเย็บโฟมบอร์ด
- BALDOR / DODGE เฟืองตัวหนอนหน้าแปลนอินพุต 140TC, ข้อต่อ 3 ชิ้น
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4580 ซีรีส์
- SMC VALVES Cm2Y Series กระบอกสูบเรียบ
- BALDOR / DODGE ยางแยก 60HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์