BURNDY YS1CA1 ประกบก้น 1 AWG
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อรอยต่อก้น |
รหัสสี | ทองคำ |
ความยาว | 2.05 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.05 " |
ความยาวแถบ | 1-1 / 16 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 0.32 " |
ขนาดสายไฟ | 1 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสสี | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS6CA1 | สีเทา | 1.7 " | - | - | 1.7 " | 6 AWG | - | RFQ
| |
YS42A1 | สีเทา | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | - | RFQ
| |
YS8CA1 | สีน้ำเงิน | 1.44 " | - | - | 1.44 " | 8 AWG | - | RFQ
| |
YS44A1 | Brown | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | - | RFQ
| |
YS39A1 | สีเหลือง | 5.26 " | - | - | 0.59 " | 7.29 " | - | RFQ
| |
YS36A1 | Black | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | - | RFQ
| |
YS32A1 | สีเขียว | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.