BUSSMANN 170M Type TN 110 Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 170M5217 | 1.1kA | ฟิวส์ | ฿23,653 | |
A | 170M6218 | 1.5kA | ฟิวส์ | ฿28,206 | |
A | 170M6220 | 1.8kA | ใบมีดฟิวส์ | ฿32,894 | |
B | 170M6216 | 1.25kA | ฟิวส์ | ฿25,891 | |
A | 170M5218 | 1.25kA | ฟิวส์ | ฿23,822 | |
A | 170M3210 | 63A | ฟิวส์ | ฿10,620 | |
A | 170M3211 | 80A | ใบมีดฟิวส์ | ฿10,620 | |
A | 170M3212 | 100A | ใบมีดฟิวส์ | ฿10,620 | |
A | 170M3213 | 125A | ใบมีดฟิวส์ | ฿10,620 | |
A | 170M3214 | 160A | ใบมีดฟิวส์ | ฿10,620 | |
A | 170M4208 | 200A | ฟิวส์ | ฿13,473 | |
C | 170M3215 | 200A | ใบมีดฟิวส์ | ฿10,620 | |
D | 170M3217 | 315A | ฟิวส์ | ฿11,794 | |
E | 170M3218 | 350A | ใบมีดฟิวส์ | ฿11,794 | |
F | 170M4211 | 350A | ใบมีดฟิวส์ | ฿13,473 | |
G | 170M3219 | 400A | ฟิวส์ | ฿11,794 | |
H | 170M4212 | 400A | ฟิวส์ | ฿13,473 | |
A | 170M5208 | 400A | ฟิวส์ | ฿16,944 | |
A | 170M4213 | 450A | ฟิวส์ | ฿15,273 | |
A | 170M3220 | 450A | ใบมีดฟิวส์ | ฿13,232 | |
A | 170M3221 | 500A | ใบมีดฟิวส์ | ฿13,232 | |
A | 170M6208 | 500A | ฟิวส์ | ฿19,852 | |
A | 170M5210 | 500A | ฟิวส์ | ฿16,944 | |
A | 170M4215 | 550A | ฟิวส์ | ฿15,273 | |
A | 170M3222 | 550A | ฟิวส์ | ฿13,232 | |
A | 170M6211 | 700A | ใบมีดฟิวส์ | ฿19,852 | |
I | 170M4217 | 700A | ฟิวส์ | ฿15,273 | |
A | 170M5214 | 800A | ฟิวส์ | ฿18,170 | |
A | 170M5215 | 900A | ฟิวส์ | ฿18,170 | |
A | 170M6213 | 900A | ใบมีดฟิวส์ | ฿22,327 |
ฟิวส์ชนิดพิเศษ TN 170 ซีรี่ส์ 110M
ฟิวส์พิเศษ Bussmann 170M ประเภท TN 110 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และแม่นยำในการตั้งค่าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ฟิวส์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม และมีขนาดและพิกัดแอมแปร์ที่แตกต่างกันเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าที่หลากหลาย ฟิวส์ 170M Type TN 110 Series รองรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าตามข้อกำหนดเฉพาะ ช่วยป้องกันสภาวะกระแสไฟเกิน มีอัตราแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ 690VAC สำหรับปกป้องระบบไฟฟ้าที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น ฟิวส์เหล่านี้มีลักษณะเป็นฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้เข้ากันได้กับตัวยึดฟิวส์ที่สอดคล้องกันและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งได้ง่าย มีรูปแบบการติดตั้งแบบสตั๊ดเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เหมาะสม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มาตรวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- กระบอกสูบไฮดรอลิกแรงดันสูง
- ไฮดรอลิกคู่มือ Spool Monoblock วาล์ว
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานแบบพกพา
- เครื่องวัดวุฒิภาวะ
- ข้อต่อท่อ
- เต้ารับและภาชนะ
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- WHEELOCK PRODUCTS Strobe
- MSA ขั้วต่อตลับหมึก
- ICE-O-MATIC ตู้น้ำแข็ง / น้ำ
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันต่ำ
- RENEWABLE LUBRICANTS ไบโอไฮดรอลิคฟลูอิด
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 จุกนมกลึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะนำศูนย์และเฉพาะจุด ซีรีส์ 496
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MTNS
- HUB CITY ไดรฟ์เกียร์เอียงซีรีย์ AD3