BUSSMANN ฟิวส์แรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ความเร็ว | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบตัว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ธาตุ | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFL | - | เมลามีน | ทรงกระบอก | 125 VAC | 1 / 4 " | - | 15 | ไม่ขัดจังหวะคะแนน | ฿933 | |
B | มทส.25 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | เซรามิค | กลอน - เปิด | 550 VAC | 1 / 2 " | เดียว | 25 | 80kA ที่ 550 VAC | ฿500 | |
B | OSD100 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | เซรามิค | กลอน - เปิด | 550 VAC | 13 / 16 " | เดียว | 100 | 80kA ที่ 550 VAC | ฿7,044 | |
B | นศท.20ม.32 | เวลาล่าช้า | เซรามิค | กลอน - เปิด | 550 VAC | 3 / 4 " | คู่ | 20 | 80kA ที่ 415 VAC | ฿576 | |
C | ซีจีแอล-150 | เวลาล่าช้า | ไฟเบอร์กลาส | กลอน - เปิด | 600VAC / 250VDC | 1.5 " | คู่ | 150 | 200kA ที่ 600VAC, 40kA ที่ 250VDC | ฿10,630 | |
D | 6CIF 06 | เวลาล่าช้า | เซรามิค | กลอน - เปิด | 600VAC / 250VDC | 9 / 16 " | คู่ | 6 | 200kA ที่ 600VAC, 200kA ที่ 250VDC | ฿1,100 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- องค์ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น
- การแบ่งเขต Dampers
- ตู้จับและสลัก
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- มาตรวัดหม้อไอน้ำ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- การบันทึกข้อมูล
- ตะขอ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- STANLEY เล็บดึง
- APPROVED VENDOR หม้อไอน้ำ Gauge Square
- MUELLER INDUSTRIES ตู้เสื้อผ้าหน้าแปลน 4 นิ้ว Pvc
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ พินเกจมาตรฐาน, ตู้เมตริก
- SPEARS VALVES เสื้อยืดสีดำ Polypropylene Schedule 80, SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt
- HANDLE-IT เครื่องพันฟิล์มยืด
- CALDWELL ตะขอขุด
- HONEYWELL การควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
- ALLEGRO SAFETY โบลเวอร์กันระเบิดพร้อมกระป๋องและท่อขนาดกะทัดรัด 16 นิ้ว
- REED INSTRUMENTS เครื่องวัดระดับเสียงดิจิตอล