จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NITD20M32 ฟิวส์แรงดันต่ำ 20a Nitd 415vac | AA9HYG 1DH 23

BUSSMANN NITD20M32 ฟิวส์แรงดันต่ำ 20a Nitd 415vac

In Stock
รายการ: AA9HYG รุ่น: NITD20M32อ้างไขว้: 1DH23
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
฿612 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แรงดันต่ำ
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ธาตุคู่
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ80kA ที่ 415 VAC
ความยาว2.187 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า550 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็ววัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวคะแนนแรงดันไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางธาตุฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN TFL ฟิวส์แรงดันต่ำ 15a 125vac เมลามีน | AA9ECK 1CP 77 TFL-เมลามีนทรงกระบอก125 VAC1 / 4 "-15ไม่ขัดจังหวะคะแนน฿1,013
BUSSMANN NITD25 ฟิวส์แรงดันต่ำ 25a Nitd 550vac | AA9JYC 1DM80 มทส.25การแสดงอย่างรวดเร็วเซรามิคกลอน - เปิด550 VAC1 / 2 "เดียว2580kA ที่ 550 VAC฿532
BUSSMANN OSD100 ฟิวส์แรงดันต่ำ 100a Osd 550vac | AA9PJG 1EJ93 OSD100การแสดงอย่างรวดเร็วเซรามิคกลอน - เปิด550 VAC13 / 16 "เดียว10080kA ที่ 550 VAC฿7,493
BUSSMANN CGL-150 ฟิวส์แรงดันต่ำ 150a Class C Cgl 600vac | AA9RMX 1EW72 ซีจีแอล-150เวลาล่าช้าไฟเบอร์กลาสกลอน - เปิด600VAC / 250VDC1.5 "คู่150200kA ที่ 600VAC, 40kA ที่ 250VDC฿11,308
BUSSMANN 6CIF06 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6A CIF06 600VAC / 250VDC | AC9QFH 3 เฮิร์ต 49 6CIF 06เวลาล่าช้าเซรามิคกลอน - เปิด600VAC / 250VDC9 / 16 "คู่6200kA ที่ 600VAC, 200kA ที่ 250VDC฿1,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NITD20M32 ฟิวส์แรงดันต่ำ 20a Nitd 415vac
฿612 / หน่วย