BUSSMANN 327-40 ซีรี่ส์ฟิวส์ลิงค์
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทฟิวส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 41100 | 1A | - | ฿2,088 | |
B | 41250 | 2.5A | - | ฿2,132 | RFQ
|
C | 41200 | 2A | - | ฿2,132 | |
D | 51002 | 2A | สโลว์โบลว์ | ฿1,889 | |
C | 41350 | 3.5A | - | ฿1,933 | |
E | 21003 | 3A | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿1,919 | |
F | 31003 | 3A | เป่าเร็ว | ฿3,372 | RFQ
|
G | 6415-2T | 3mA | พัดปกติ | ฿1,647 | |
C | 41400 | 4A | - | ฿1,933 | |
H | 51006 | 6A | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿1,556 | |
I | 21007 | 7A | สโลว์โบลว์ | ฿1,919 | |
G | 6417-2T | 7mA | พัดปกติ | ฿1,657 | |
J | 31008 | 8A | เป่าเร็ว | ฿3,372 | |
K | 11010 | 10A | พัดปกติ | ฿1,631 | |
L | 31015 | 15A | เป่าเร็ว | ฿3,372 | |
K | 11015 | 15A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,631 | |
M | 6419-2T | 15mA | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,636 | |
H | 21020 | 20A | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿1,919 | |
N | 6420-2T | 20mA | พัดปกติ | ฿1,587 | |
O | 21025 | 25A | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿1,919 | |
K | 11025 | 25A | พัดปกติ | ฿2,084 | |
I | 21030 | 30A | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿2,748 | |
N | 6422-2T | 30mA | พัดปกติ | ฿1,768 | |
N | 6423-2T | 40mA | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,765 | |
N | 6424-2T | 50mA | พัดปกติ | ฿2,644 | |
C | 41075 | 75mA | - | ฿2,088 | |
D | 51100 | 100A | สโลว์โบลว์ | ฿3,260 | |
P | 51140 | 140A | สโลว์โบลว์ | ฿8,388 | |
Q | 51200 | 200A | สโลว์โบลว์ | ฿9,516 | |
H | 41050 | 500mA | - | ฿2,045 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับวิเคราะห์
- เครื่องทำน้ำเย็น
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- ข้อต่อโซ่
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เล็บ
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- การติดตั้งท่อ
- APPROVED VENDOR ตะขอเสื้อและเสื้อผ้า
- ADD-A-LEVEL ชั้นวางของพลาสติกแบบปรับได้
- CEP สายต่อ Cam Lock
- PIC GAUGES เกจวัดสุญญากาศเอนกประสงค์, MNPT, 1/2 "NPT, ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ด้านล่าง
- WATTS ชุดซ่อมวาล์วบรรเทาความดันประกอบโซนลด
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2043
- DAYTON ชุดวาล์วไหล
- GRAINGER สลักเกลียวและถั่วร่วม
- BROWNING VTBS 200 ซีรี่ส์ ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดฐานหมอนแบบเกลียวมาตรฐาน