BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: Series GDB
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | GDB-1.6A | 1-6 / 10A | 5 | ฿1,078 | |
A | GDB-1.25A | 1.25 | 5 | ฿1,001 | |
A | GDB-1A | 1A | 5 | ฿1,216 | |
A | GDB-2.5A | 2.5 | 5 | ฿1,018 | |
A | GDB-2A | 2A | 5 | ฿1,026 | |
A | GDB-3.15A | 3-15 / 100A | 5 | ฿1,018 | |
A | GDB-4A | 4A | 5 | ฿1,026 | |
A | GDB-5A | 5A | 5 | ฿1,207 | |
A | GDB-6.3A | 6-3 / 10A | 5 | ฿1,256 | |
A | GDB-8A | 8A | 5 | ฿1,033 | |
A | GDB-10A | 10A | 5 | ฿1,239 | |
B | GDB-32MA | 32mA | 5 | ฿1,823 | |
A | GDB-63MA | 63mA | 5 | ฿1,823 | |
B | GDB-80MA | 80mA | 5 | ฿1,823 | |
A | GDB-100MA | 100mA | 5 | ฿1,739 | |
A | GDB-125MA | 125mA | 5 | ฿1,405 | |
A | GDB-160MA | 160mA | 5 | ฿1,248 | |
A | GDB-200MA | 200mA | 5 | ฿1,236 | |
A | GDB-250MA | 250mA | 5 | ฿1,256 | |
A | GDB-315MA | 315mA | 5 | ฿1,266 | |
C | GDB-400MA | 400mA | 5 | ฿1,256 | |
A | GDB-500MA | 500mA | 5 | ฿1,258 | |
A | GDB-630MA | 630mA | 5 | ฿1,042 | |
A | GDB-800MA | 800mA | 5 | ฿1,020 |
ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: ซีรี่ส์ GDB
ฟิวส์ Bussmann GDB Series ได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันกระแสเกินของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับวงจรความร้อนไฟฟ้า มิเตอร์ และสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ ฟิวส์ขนาดเล็กเหล่านี้มีตัวหลอดแก้วทรงกระบอกและฝาปิดทองเหลืองชุบนิกเกิลซึ่งให้การนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม พวกเขามีความสามารถในการทำลายต่ำและตอบสนองเกือบจะในทันทีเพื่อให้การป้องกันสูงสุดจากไฟกระชากกระแสใด ๆ ฟิวส์แก้วที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้มีอยู่ในช่วงกระแส 100 mA ถึง 10 A ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน IEC 60127-2 และได้รับการยอมรับจาก UL & VDE เลือกจากฟิวส์แก้วและเซรามิกของ Bussman ที่หลากหลายบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ประกอบการ Gate
- อุปกรณ์หม้อไอน้ำ
- เครื่องหมายท่อ
- แม่แรงเพลาไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- เครื่องปูลาด
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- WALTER TOOLS 7/32 "วงกลมจารึก WCGT ตรีโกณคาร์ไบด์เม็ดมีดกลึง
- SHAT-R-SHIELD หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัวยู T8
- VULCAN HART ท่อ
- WOODHEAD สายพ่วง 130123 ซีรีส์
- NUPLA จอบระบายน้ำแบบคลาสสิก Nuplaglas ที่ไม่นำไฟฟ้า
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms เสื้อแขนยาวสีขาว
- VESTIL EHLTGT Series โต๊ะยกพื้นและเอียง
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, MSTS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow