Bussmann Gdb-63ma | ฟิวส์ 63ma Gdb 250vac - Pk5 | 1cc78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GDB-63MA ฟิวส์ 63ma Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BXA 1 ซีซี 78

BUSSMANN GDB-63MA ฟิวส์ 63ma Gdb 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9BXA รุ่น: GDB-63MAข้ามอ้างอิง: 1CC78
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
฿1,823 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับMersen / Gould GSB
ฟิวส์แอมป์63mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์กก. จำนวนราคา
BUSSMANN GDB-1.25A ฟิวส์ 1-1 / 4a Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWE 1 ซีซี 56 GDB-1.25A1.255฿1,001
BUSSMANN GDB-1.6A ฟิวส์ 1-6 / 10a Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5฿1,078
BUSSMANN GDB-100MA ฟิวส์ 100ma Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWG 1 ซีซี 58 GDB-100MA100mA5฿1,739
BUSSMANN GDB-10A ฟิวส์ 10a Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5฿1,239
BUSSMANN GDB-125MA ฟิวส์ 125ma Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5฿1,405
BUSSMANN GDB-160MA ฟิวส์ 160ma Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5฿1,248
BUSSMANN GDB-1A ฟิวส์ 1a Gdb 250vac - แพ็ค 5 | AA9BWL 1 ซีซี 62 GDB-1A1A5฿1,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GDB-63MA ฟิวส์ 63ma Gdb 250vac - แพ็ค 5
฿1,823 / แพ็ค