BUSSMANN AB Series ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทฟิวส์ | ประเภทสินค้า | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.6ABWNA3.15 | 3.600 กิโลโวลต์ | 3.15A | พัดปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 3.6k โวลต์ | ฿10,491 | |
B | 3.6ABWNA6.3 | 3.600 กิโลโวลต์ | 6.3A | พัดปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 3.6k โวลต์ | ฿10,787 | |
C | 3.6 เอบีซีเอ็นเอ 3.15 | 3.600 กิโลโวลต์ | 3.15A | พัดปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 3.6k โวลต์ | ฿10,992 | |
D | 3.6 เอบีซีเอ็นเอ 10 | 3.600 กิโลโวลต์ | 10A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 3.6k โวลต์ | ฿11,518 | |
E | 7.2ABWNA6.3 | 7.200 กิโลโวลต์ | 6.3A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลงแรงดันและเสริม | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 7.2k โวลต์ | ฿12,705 | |
F | 7.2ABWNA3.15 | 7.200 กิโลโวลต์ | 3.15A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลงแรงดันและเสริม | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 7.2k โวลต์ | ฿12,705 | |
G | 17.5ABGNA3.15 | 17.500 กิโลโวลต์ | 3.15A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 17.5k โวลต์ | ฿31,344 | |
H | 24ABGNA3.15 | 24 กิโลโวลต์ | 3.15A | พัดปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 24k โวลต์ | ฿19,153 | |
I | 36ABGN223.15 | 36 กิโลโวลต์ | 3.15A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ลิงค์ฟิวส์แอร์ | 36k โวลต์ | ฿35,086 | |
J | 36ABGNA3.15 | 36 กิโลโวลต์ | 3.15A | พัดปกติ | ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพของเอดิสัน | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง | 36k โวลต์ | ฿27,083 |
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลางซีรี่ส์ AB
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง Bussmann AB Series ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลัง เพื่อป้องกันการกระจายแรงดันไฟฟ้าปานกลางและอุปกรณ์จากกระแสเกินและการลัดวงจร ฟิวส์เหล่านี้รักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ฟิวส์เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งและรวมเข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ได้ง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่และลดเวลาในการติดตั้ง ฟิวส์ซีรีส์ AB เหล่านี้มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งพร้อมคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การป้องกันที่ขยายเวลา และความคุ้มค่า มีการเป่าแบบปกติ/ปานกลางเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและป้องกันการลัดวงจร ฟิวส์เหล่านี้มีจุดสิ้นสุดของคาร์ทริดจ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อการใช้งานร่วมกันโดยเฉพาะ มีอยู่ในพิกัดปัจจุบันตั้งแต่ 3.15 ถึง 10A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผนภูมิวงกลม
- ท่อระบายน้ำ
- หัวจับคอลเล็ต
- ลูกดิ่งบ๊อบ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ความปลอดภัยในการจราจร
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- NTN แบริ่งลูกปืนเรเดียลป้องกัน
- APPROVED VENDOR ไวย์และข้อศอก 45 องศา
- CLEVELAND ดอกต๊าปเกลียว Steel-E ความเร็วสูงเสร็จสิ้น Steam Oxide
- MUSTEE อ่างซักผ้าสี่เหลี่ยม
- VULCAN HART ด้ามจับแก๊ส
- COXREELS ม้วนสายเคเบิล SDH ซีรี่ส์
- APOLLO VALVES บอลวาล์วคลาส K3
- EATON สวิตช์เสริมประเภท DS
- DAYTON ลูกปืนบูช
- GRAINGER ปืนควบคุมน้ำมัน