ดอกต๊าปเกลียวเหล็กความเร็วสูงของ CLEVELAND-E ผิวเคลือบด้วยไอน้ำออกไซด์
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C50086 | 3 15 / 64 " | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 45 / 64 " | UNC | ฿3,984 | |
A | C50088 | 3 15 / 64 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 45 / 64 " | UNF | ฿4,077 | |
A | C50084 | 3.031 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | UNF | ฿3,248 | |
A | C50083 | 3.031 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | UNF | ฿3,581 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้น้ำแข็ง
- ฟิลเตอร์ Mini-Pleat
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- EAGLE กระป๋องนิรภัย Type II
- KEO คว้านตรงกลาง, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, มุมรวม 100 องศา
- HUSQVARNA แผ่นขัด 3000 Grit
- RUBBERFAB ปะเก็นสุขภัณฑ์ Tri-clamp 4 นิ้ว
- DAYTON Upblast Vent 24-1 / 2 นิ้ว
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 121181 ซีรีส์
- SPEARS VALVES อุปกรณ์ปลายท่อบรรจุแบบคู่ ตาราง PVC 80 x PVC ตาราง 80
- SPEARS VALVES บรรจุ 90 ชั้น 80 องศา ตาราง PVC Elbows 80 x ตาราง PVC XNUMX
- DEWALT ชุดดอกไขควง
- HUMBOLDT ชุดเก็บตัวอย่างดินเบื้องต้น