DAYTON ช่องลมอัพบลาส 24-1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A640 | 4073 | 6663 | 6370 | - | 1.04 | 1 | 115 / 208-230 | 1 | ฿94,487 | |
A | 7A710 | 5656 | 7660 | 7400 | 5282 | 1.57 | 1.5 | 208-230/460 | 3 | ฿109,958 | |
A | 7A711 | 6683 | 8431 | 8194 | 6375 | 2.10 | 2 | 208-230/460 | 3 | ฿110,008 |
Upblast Vent 24-1 / 2 นิ้ว
เครื่องระบายอากาศแบบ upblast ของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาเพื่อระบายความร้อนและของเสียจากคราบไขมันจากครัวเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม หน่วยเหล่านี้มีแถบบังลมอะลูมิเนียมรีดเต็มที่ซึ่งสร้างซีลป้องกันการรั่วระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นผิวติดตั้ง นอกจากนี้ แถบกันลมเหล่านี้พร้อมกับเหล็กค้ำยันภายในยังให้ความแข็งแกร่งและความมั่นคงที่ดีเยี่ยมในระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง มีสตั๊ดนีโอพรีนแยกอิสระเพื่อให้ฐานยึดแยกจากมอเตอร์ โครงขับเคลื่อน และส่วนประกอบล้อ เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสเหล่านี้มีกลไกขับเคลื่อนด้วยสายพานเพื่อความยืดหยุ่นของความเร็วและการเลือกมอเตอร์ตั้งแต่ 735 ถึง 1050 รอบต่อนาที และ 3/2 ถึง 3 แรงม้า ตามลำดับ บางรุ่นไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจตามความต้องการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมชั้นวาง
- จังหวะและบีคอนของยานพาหนะ
- แจ็คขวด
- ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟเหลว
- ท่อท่อ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เครื่องมือการจีบ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ฟิตติ้ง
- BEL-ART - SCIENCEWARE ถุงนึ่งฆ่าเชื้อ
- KUSHLAN PRODUCTS ใบมีดปาดคอนกรีตไฟฟ้า
- IVES ประตูหยุด
- KETT TOOLS จัดการ
- HOFFMAN Proair CR23 Series เครื่องปรับอากาศสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- TRICO ขวดสุ่มตัวอย่าง
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ไฟซีรีย์ Air Light II
- VESTIL รถเข็นเฟรม A ซีรีส์ AF
- WEG JC-Series?ชุดการติดต่อ
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม