VESTIL AF Series รถเข็นทรงเอ
รถเข็นทรงเอของ Vestil AF Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและขนส่งวัสดุ เช่น ไม้แปรรูป ท่อ แผ่นโลหะ หรือสิ่งของที่ยาวและเทอะทะอื่นๆ เหมาะสำหรับคลังสินค้า โรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้า
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของดาดฟ้า | ความยาว | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF-2448 | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | ฿34,797 | |
B | AF-2436 | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | ฿32,665 | |
C | AF-3048 | 30 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | ฿37,467 | |
D | AF-3060 | 30 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | ฿40,253 | |
E | AF-3672 | 36 11 / 16 " | 72 " | 72 " | 36.69 " | 36.69 " | ฿46,686 |
คุณสมบัติ
- รถเข็นแบบ a-frame ของ Vestil AF Series มีขอบสูง 1 นิ้วที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของวัสดุที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการขนส่ง
- มาพร้อมกับถาดชิ้นส่วนแบบรวมซึ่งวางตำแหน่งอย่างเหมาะสมระหว่างเสา A-frame ช่วยให้สามารถจัดวางเครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
- รถเข็นทรงเอมีโครงสร้างเหล็กล้วนที่ทนทานพร้อมเคลือบสีฝุ่นอบ รับประกันความยืดหยุ่นได้ยาวนานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
- มีกลไกเบรกแบบล้อเลื่อนแบบใช้เท้าตอบสนองสูง ให้การควบคุมการเคลื่อนที่และความเสถียรที่แม่นยำระหว่างการบรรทุกและการขนถ่าย
- รถเข็นแบบเฟรมเหล่านี้มีรูปแบบล้ออเนกประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยล้อแข็ง XNUMX ล้อและล้อหมุน XNUMX ล้อ โดยทั้งหมดมีเบรก ซึ่งช่วยให้ควบคุมได้อย่างคล่องตัวและมีเสถียรภาพอย่างมั่นคงตามต้องการ
คำถามที่พบบ่อย
การกำหนดค่าลูกล้อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรถเข็นได้อย่างไร
รถเข็นทรงเอมีล้อแข็ง XNUMX ล้อและล้อหมุน XNUMX ล้อ โดยทุกล้อมีเบรก การตั้งค่านี้ผสมผสานความคล่องตัวเข้ากับความมั่นคง ลูกล้อหมุนช่วยให้นำทางผ่านพื้นที่แคบได้ง่าย ในขณะที่ลูกล้อแข็งให้ความมั่นคงระหว่างการขนส่ง
รถเข็น Vestil A-frame สามารถรองรับน้ำหนักได้เท่าใด
สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 2000 ปอนด์
จะดูแลรักษารถเข็น A-frame ของ Vestil (AF) ได้อย่างไร
ตรวจสอบและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำเพื่อให้รถเข็นอยู่ในสภาพดีเยี่ยม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนกลอง
- เลื่อยและแท่นทำงาน
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- วาล์วประหยัดสุญญากาศ
- ท่อนิวเมติกส์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- บรรเทาความเครียด
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- PANDUIT สายรัดมาตรฐาน
- ACCUFORM SIGNS ฉลากเคมีชื่อสารเคมีสุขภาพความไวไฟการเกิดปฏิกิริยาอุปกรณ์ป้องกันระดับความเป็นอันตราย
- BUYERS PRODUCTS บังโคลนเมาท์
- VALLEY CRAFT รถเข็นบานเกล็ดแผง
- APOLLO VALVES 161T Series Bronze Disc NPT สวิงเช็ค
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ดรัมบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-H60
- THOMSON ทางรถไฟ
- DAYTON อุปกรณ์เสริมสูญญากาศ
- OAKTON PH อิเล็กโทรด
- VESTIL รถลากพาเลทซีรีส์ PM4-RL