VESTIL AF-2448 รถเข็นทรงเอ 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 24 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผง A-Frame |
ความจุ | ปอนด์ 2,000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แบบแข็ง (2) แบบหมุนพร้อมเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูง | 56 " |
ความยาว | 48 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 1" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-af-2448.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
UPC | 691215000895 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.