LIFT-ALL UU2804NX20 เว็บสลิงเหล็ก Unilink L20ft 11500lb W4in
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 23,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 9200 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาว | 20ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ U |
ประเภทสลิง | Unilink (เหล็ก) |
ชั่วคราว พิสัย | 200 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 11,500 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 4" |
การเคลือบเส้นด้าย | น้ำยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 6307909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | เกรดเว็บ | ความกว้าง | สี | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802NX10 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 10ft | ฿8,403 | |
UU1802NX11 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 11ft | ฿8,686 | |
UU1802NX12 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 12ft | ฿8,971 | |
UU1802NX13 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 13ft | ฿9,255 | |
UU1802NX14 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 14ft | ฿9,543 | |
UU1802NX15 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 15ft | ฿9,825 | |
UU1802NX16 | 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 16ft | ฿10,110 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.