E JAMES & CO ท่อไนล่อน
สไตล์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1523-106156 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.106 " | 700 ที่ 70 องศา F | 5 / 32 " | 0.025 " | ฿2,393 | |
A | 1523-138187 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.138 " | 565 ที่ 70 องศา F | 3 / 16 " | 0.025 " | ฿2,264 | |
A | 1523-380500 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.38 " | 500 ที่ 70 องศา F | 1 / 2 " | 0.06 " | ฿6,826 | |
A | 1523-096125 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.096 " | 455 ที่ 70 องศา F | 1 / 8 " | 0.015 " | ฿1,191 | |
A | 1523-295375 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.295 " | 440 ที่ 70 องศา F | 3 / 8 " | 0.040 " | ฿3,792 | |
A | 1523-242312 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.242 " | 465 ที่ 70 องศา F | 5 / 16 " | 0.035 " | ฿3,394 | |
A | 1523-190250 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.190 " | 550 ที่ 70 องศา F | 1 / 4 " | 0.03 " | ฿2,754 | |
A | 1523-10 มม. 12 มม | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10mm | 325 ที่ 70 องศา F | 12 มม | 1mm | ฿7,018 | |
A | 1523-8 มม. 10 มม | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8mm | 400 ที่ 70 องศา F | 10mm | 1mm | ฿3,778 | |
A | 1523-6 มม. 8 มม | 2000 PSI | 6mm | 570 ที่ 70 องศา F | 8mm | 1mm | ฿3,358 | |
A | 1523-188312 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.188 " | 910 ที่ 70 องศา F | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ฿4,226 | |
A | 1523-150250 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.150 " | 920 ที่ 70 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿2,622 | |
A | 1523-2.7 มม. 4 มม | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.7mm | 695 ที่ 70 องศา F | 4" | 0.650mm | ฿2,742 | |
A | 1523-078125 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.078 " | 850 ที่ 70 องศา F | 1 / 8 " | 0.024 " | ฿1,801 | |
A | 1523-4 มม. 6 มม | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4mm | 720 ที่ 70 องศา F | 6mm | 1mm | ฿2,412 | |
A | 1523-110187 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.11 " | 960 ที่ 70 องศา F | 3 / 16 " | 0.039 " | ฿2,622 | |
A | 1523-225-375 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.225 " | 920 ที่ 70 องศา F | 3 / 8 " | 0.075 " | ฿6,117 | |
A | 1523-290500 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.29 " | 980 ที่ 70 องศา F | 1 / 2 " | 0.105 " | ฿11,102 | |
A | 1523-3 มม. 5 มม | 3500 PSI | 3mm | 900 ที่ 70 องศา F | 5" | 1mm | ฿3,499 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- แม่เหล็กเซรามิก
- โซ่สลิง
- เครื่องรัดเหล็ก
- อะแดปเตอร์สอบเทียบ
- เฟอร์นิเจอร์
- น้ำมันหล่อลื่น
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- ที่เก็บเครื่องมือ
- NEW PIG หลังคารั่ว Diverter
- RAYMOND Die Spring หน้าที่ปานกลาง
- SPEAKMAN ชุดช่วยชีวิต
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อแรงดันสูง 127BB Series
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ความปลอดภัยบนทางลาด
- COOPER B-LINE ประเภท 12 ป้อนผ่านอุปกรณ์ข้อต่อท่อลดขนาด
- GRUVLOK ท่อเกลียว 90 องศา ข้อศอก
- EATON E2LEM Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- BALDOR / DODGE ชุดตลับลูกปืน Take-Up
- MORSE DRUM แร็คเกอร์แบบดรัมแนวนอน ซีรีส์ 612