ตัวกรอง PENTEK
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,346 | RFQ
|
B | 158319-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,611 | RFQ
|
C | เอสซี7302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿64,384 | RFQ
|
D | 150194-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,380 | RFQ
|
E | 160166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿9,225 | RFQ
|
F | 150071-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,688 | RFQ
|
G | 150150-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,896 | RFQ
|
H | 150193-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,495 | RFQ
|
I | 150237-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,263 | RFQ
|
J | เอสซี5302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿32,306 | RFQ
|
J | เอสซี5302NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿49,667 | RFQ
|
K | 156017-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,945 | RFQ
|
L | เอสซี5202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿38,483 | RFQ
|
M | 150239-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,694 | RFQ
|
N | เอสซี3202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿30,390 | RFQ
|
O | 150069-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,061 | RFQ
|
L | เอสซี5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿33,073 | RFQ
|
P | เอสซี7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿60,740 | RFQ
|
Q | 150233-75 | 1 "NPT | สีน้ำเงิน | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | โพรพิลีน | 23.38 " | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,212 | |
R | 150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | สีน้ำเงิน | 7.25 | - | 23.875 | โพรพิลีน | 23.875 | - | ฿3,838 | |
S | 150435-75 | 3 / 4 "NPT | ทูโทนช็อคชิพ | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | สไตรีน Acrylonitrile | 12.25 " | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,554 | |
T | 150067-75 | 3 / 4 "NPT | สีน้ำเงิน | 5.125 | - | 12.25 | โพรพิลีน | 12.25 | - | ฿1,463 | |
R | 150467-75 | 3 / 4 "NPT | สีน้ำเงิน | 7.25 | - | 23.875 | โพรพิลีน | 23.875 | - | ฿3,699 | |
U | 150469-75 | 3 / 4 "NPT | สีน้ำเงิน | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | โพรพิลีน | 13.125 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,590 |
เรือนกรอง
ตัวกรอง Pentek Big Blue ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางตำแหน่งตลับกรองในระบบรีเวิร์สออสโมซิสและหน่วยกรองยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ตัวเรือนเหล่านี้เหมาะสำหรับทดแทนยูนิตสแตนเลสสตีลแรงดันต่ำราคาแพง พวกเขามีโครงสร้างอะคริโลไนไตรล์โพลีโพรพีลีน / สไตรีนเสริมแรงเพื่อทนต่อแรงดันสูงสุด 125 psi และอุณหภูมิตั้งแต่ 100 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลูกล้อลม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- หน้าแปลนดูด
- ล้อ Lug Nut Locks
- เครื่องตรวจจับรังสี
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ป้องกันการได้ยิน
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- IDEAL ไฟถนนในสายตัดการเชื่อมต่อ
- BUSSMANN KRP-C ฟิวส์หน่วงเวลาต่ำสุด, คลาส L
- VESTIL ฝาครอบดรัมซีรีย์ DC
- VULCAN HART การประกอบจาน
- RUB VALVES S.84 EN331 Spring Return Series, บอลวาล์ว
- HOFFMAN Ultrx Series Type RA มุมแร็ค
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent Fitting P704P อะแดปเตอร์ชิ้นท้าย, เดือย x สลิป
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, เกลียว SR, EPDM
- EBERBACH E3300 ซีรี่ส์ เครื่องตัดขนาดเล็กความเร็วเดียว
- DAYTON มอเตอร์เมาท์