PENTEK 150469-75 เรือนกรอง 3/4" NPT
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่อยู่อาศัยตัวกรอง |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | 1 |
สี | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7 1 / 4 " |
วัสดุหัว | โพรพิลีน |
ความสูง | 13.125 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
ความยาว | 13.125 " |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขนาด | 3 / 4 "NPT |
UPC | 051678504697 |
ความกว้าง | 7.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150435-75 | 3 / 4 "NPT | ทูโทนช็อคชิพ | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | สไตรีน Acrylonitrile | 12.25 " | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,554 | ||
150233-75 | 1 "NPT | สีน้ำเงิน | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | โพรพิลีน | 23.38 " | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,212 | ||
150067-75 | 3 / 4 "NPT | สีน้ำเงิน | 5.125 | - | 12.25 | โพรพิลีน | 12.25 | - | ฿1,463 | ||
150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | สีน้ำเงิน | 7.25 | - | 23.875 | โพรพิลีน | 23.875 | - | ฿3,838 | ||
150467-75 | 3 / 4 "NPT | สีน้ำเงิน | 7.25 | - | 23.875 | โพรพิลีน | 23.875 | - | ฿3,699 | ||
เอสซี7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿60,740 | RFQ
| |
เอสซี5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿33,073 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.