Pentek 150233-75 | ตลับกรอง 1 นิ้ว Npt 1 ตลับ | 4ba77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PENTEK 150233-75 ไส้กรอง 1 นิ้ว Npt 1 ตลับ | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 ตัวกรองที่อยู่อาศัย 1 นิ้ว Npt 1 ตลับ

In Stock
รายการ: AD6VWM รุ่น: 150233-75อ้างอิงข้าม: 4BA77
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
฿3,212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่อยู่อาศัยตัวกรอง
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก1
สีสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 1 / 4 "
วัสดุหัวโพรพิลีน
ความสูง23.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ความยาว23.38 "
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ขนาด1 "NPT
ความกว้าง7.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)58.42
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสีเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
PENTEK 150435-75 ไส้กรอง 3/4 นิ้ว Npt 1 ตลับ | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTทูโทนช็อคชิพ5 1 / 8 "5.125 "12.25 "สไตรีน Acrylonitrile12.25 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,554
PENTEK 150469-75 ตัวกรองที่อยู่อาศัย 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTสีน้ำเงิน7 1 / 4 "7.25 "13.125 "โพรพิลีน13.125 "100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,590
PENTEK 150067-75 ตลับกรองตลับเดี่ยว, โพลีโพรพีลีน, 3/4 นิ้ว NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTสีน้ำเงิน5.125-12.25โพรพิลีน12.25-฿1,463
PENTEK 150235-75 ตลับกรองตลับเดี่ยว, โพลีโพรพีลีน, NPT 1-1 / 2 นิ้ว | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTสีน้ำเงิน7.25-23.875โพรพิลีน23.875-฿3,838
PENTEK 150467-75 ตลับกรองตลับเดี่ยว, โพลีโพรพีลีน, 3/4 นิ้ว NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTสีน้ำเงิน7.25-23.875โพรพิลีน23.875-฿3,699
PENTEK ESC7202NB6L10-75 ตัวกรอง, สแตนเลส 316, NPT 2 นิ้ว, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 เอสซี7202NB6L10-75--------฿60,740
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 ตัวเรือนตัวกรอง สแตนเลส 304 NPT 2 นิ้ว 150 GPM 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 เอสซี5202NB410-75--------฿33,073
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PENTEK 150233-75 ตัวกรองที่อยู่อาศัย 1 นิ้ว Npt 1 ตลับ
฿3,212 / หน่วย