BUSSMANN KRP-C ฟิวส์หน่วงเวลาต่ำสุด, คลาส L
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 3" | 1600 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿98,273 | |
B | KRP-C-4000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 5.75 " | 4000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿216,992 | |
C | KRP-C-800SP | - | ไฟเบอร์กลาส/เมลามีน | ชั้น L | 2 1 / 2 " | 800 | 100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC | 8 5 / 8 " | ฿84,634 | |
A | KRP-C-2000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 3.5 " | 2000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿117,981 | |
A | KRP-C-1000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2.5 " | 1000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿64,680 | |
A | KRP-C-700SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2.5 " | 700 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 8.625 " | ฿81,440 | |
A | KRP-C-1200SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿83,585 | |
D | KRP-C-3000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 5" | 3000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿162,643 | |
E | KRP-C-601SP | 601A | - | - | 2.5 " | 601A | - | 8.63 " | ฿33,498 | |
A | KRP-C-650SP | 650A | - | - | 2.5 " | 650A | - | 8.63 " | ฿41,060 | |
A | KRP-C-900SP | 900A | - | - | 2.5 " | 900A | - | 10.75 " | - | RFQ
|
A | KRP-C-1400SP | 1400A | - | - | 3" | 1400A | - | 10.75 " | ฿49,602 | |
A | KRP-C-1500SP | 1500A | - | - | 3" | 1500A | - | 10.75 " | ฿49,602 | |
F | KRP-C-1800SP | 1800A | - | - | 3.5 " | 1800A | - | 10.75 " | ฿47,394 | |
G | KRP-C-2500SP | 2500A | - | - | 5" | 2500A | - | 10.75 " | ฿64,500 | |
A | KRP-C-3500SP | 3500A | - | - | 5.75 " | 3500A | - | 10.75 " | ฿82,479 |
KRP-C ฟิวส์หน่วงเวลาต่ำสุด, คลาส L
ฟิวส์ Bussmann KRP-C Series Class L ป้องกันวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์จากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในระบบไฟฟ้า มีคุณสมบัติหน่วงเวลาเพื่อให้ทนต่อการโอเวอร์โหลดชั่วคราวระหว่างการสตาร์ทมอเตอร์หรือขั้นตอนการทำงานอื่นๆ โดยไม่ต้องเป่าฟิวส์ ฟิวส์จำกัดกระแสเหล่านี้รวมเข้ากับซีลโอริงเพื่อให้การกักเก็บตัวกรองและใช้ตัวเติมทรายซิลิกาคุณภาพสูงเพื่อเร่งประสิทธิภาพของฟิวส์ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยสร้างผลกระทบการดับบนส่วนโค้งของฟิวส์ พวกเขายังมีโครงสร้างสลักเกลียวแบบใบมีดเพื่อให้ติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่าย และตัวไฟเบอร์กลาส / เมลามีนเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พาเลท
- แปรงขัดผิว
- การดำเนินการกรณี
- หัวฉีดเชื่อม
- รถเข็น
- ไฟฉาย
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การแข่งขัน
- DESTACO แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น 353 ซีรี่ส์
- HOFFMAN ตัวขยายกล่องดึงฝาเกลียวแบบที่ 1
- APOLLO VALVES เกจวัดน้ำแบบก้านโซ่ 25-600
- ANVIL ขั้วต่อมุมร่วม 4 รู
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated Compact 2000 บอลวาล์ว, เกลียว, FKM
- MAGLINER จมูก
- THOMSON ถั่วลิสง
- CRYDOM บอร์ดติดตั้งโมดูล
- SMC VALVES ตัวควบคุมท่อร่วมไอดี Arm11 Series
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT25