BUSSMANN KRP-C-3000SP ฟิวส์ 3000a คลาส L Krp-c 600vac/300vdc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้ว / เมลามีน |
รูปแบบตัว | กลอน - เปิด |
ชั้น | L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
ธาตุ | คู่ |
ฟังก์ชันเท่ากับ | เฟอร์ราซ A4BQ |
ฟิวส์แอมป์ | 3000 |
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | ไม่บ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC |
ความยาว | 10.75 " |
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธ | การไม่ปฏิเสธ |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
UPC | 051712605304 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600VAC / 300VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8536100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2.5 " | 700 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 8.625 " | ฿81,440 | ||
KRP-C-800SP | - | ไฟเบอร์กลาส/เมลามีน | ชั้น L | 2 1 / 2 " | 800 | 100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC | 8 5 / 8 " | ฿84,634 | ||
KRP-C-1000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2.5 " | 1000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿64,680 | ||
KRP-C-1200SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿83,585 | ||
KRP-C-1600SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 3" | 1600 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿98,273 | ||
KRP-C-2000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 3.5 " | 2000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿117,981 | ||
KRP-C-4000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 5.75 " | 4000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿216,992 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.