Bussmann Krp-c-1200sp | ฟิวส์ 1200a Class L Krp-c 600vac/300vdc | 6f520 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KRP-C-1200SP ฟิวส์ 1200a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520

BUSSMANN KRP-C-1200SP ฟิวส์ 1200a คลาส L Krp-c 600vac/300vdc

In Stock
รายการ: AE8QXV รุ่น: KRP-C-1200SPอ้างไขว้: 6F520
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
฿83,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องแก้ว / เมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นL
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 15 / 64 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ A4BQ
ฟิวส์แอมป์1200
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC
ความยาว10.75 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712605120
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์วัสดุของตัวเครื่องชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN KRP-C-700SP ฟิวส์ 700a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW 37 KRP-C-700SP-แก้ว / เมลามีนL2.5 "700300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC8.625 "฿81,440
BUSSMANN KRP-C-800SP ฟิวส์, 800 A, 600 V, ไม่แสดงสถานะ, การหน่วงเวลา | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-ไฟเบอร์กลาส/เมลามีนชั้น L2 1 / 2 "800100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC8 5 / 8 "฿84,634
BUSSMANN KRP-C-1000SP ฟิวส์ 1000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-แก้ว / เมลามีนL2.5 "1000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿64,680
BUSSMANN KRP-C-1600SP ฟิวส์ 1600a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-แก้ว / เมลามีนL3"1600300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿98,273
BUSSMANN KRP-C-2000SP ฟิวส์ 2000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-แก้ว / เมลามีนL3.5 "2000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿117,981
BUSSMANN KRP-C-3000SP ฟิวส์ 3000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-แก้ว / เมลามีนL5"3000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿162,643
BUSSMANN KRP-C-4000SP ฟิวส์ 4000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-แก้ว / เมลามีนL5.75 "4000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿216,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KRP-C-1200SP ฟิวส์ 1200a คลาส L Krp-c 600vac/300vdc
฿83,585 / หน่วย