Bussmann Krp-c-800sp | ฟิวส์, 800 A, 600 V, ไม่ระบุ, หน่วงเวลา | 6f518 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KRP-C-800SP ฟิวส์, 800 A, 600 V, ไม่แสดงสถานะ, การหน่วงเวลา | AE8QXT 6F518

BUSSMANN ฟิวส์ KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, ไม่ระบุ, หน่วงเวลา

In Stock
รายการ: AE8QXT รุ่น: KRP-C-800SPอ้างไขว้: 6F518
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
฿84,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 600V
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส/เมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นชั้น L
คะแนนปัจจุบัน800A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V ซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 1 / 2 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ A4BQ
ฟิวส์แอมป์800
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว8 5 / 8 "
Mfr. ชุดบัสมันน์ เคอาร์พี-ซี, ลิตเทลฟิวส์ เคแอลพีซี, เมอร์เซน A4BQ, เมอร์เซน A4BY
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์bussmann-krp-c-800sp.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712605083
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)6.43
ความยาวเรือ (ซม.)21.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.43
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann KRP-C-800SP ใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม การควบคุมมอเตอร์ แผงหน้าปัด และระบบไฟส่องสว่าง เพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากกระแสเกิน ฟิวส์นี้สามารถทนต่อกระแสไฟลัดสูงและรับประกันการป้องกันที่เชื่อถือได้ ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างกระจก/เมลามีนเพื่อเพิ่มความทนทานและเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • ฟิวส์ KRP-C-800SP นี้มีรูปแบบตัวกลอนเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
  • มันถูกรวมเข้ากับการออกแบบที่ไม่ปฏิเสธเพื่อให้การเปลี่ยนฟิวส์ง่ายขึ้น
  • ฟิวส์ Bussmann Class L นี้มีการออกแบบองค์ประกอบคู่เพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น และมีพิกัดการขัดจังหวะที่ 300kA ที่ 600VAC และ 100kA ที่ 300VDC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเลือกฟิวส์ Class L ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างไร

A.

  • ระบุข้อกำหนดปัจจุบันของวงจรของคุณได้อย่างแม่นยำ
  • เลือกฟิวส์คลาส L ที่มีพิกัดกระแสไฟตรงหรือสูงกว่ากระแสไฟทำงานปกติของวงจรเล็กน้อย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิกัดการขัดจังหวะของฟิวส์เหมาะสมกับกระแสไฟลัดของระบบของคุณ
  • ตรวจสอบว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าตรงกันหรือเกินแรงดันไฟฟ้าของวงจร
  • พิจารณาขนาดทางกายภาพของฟิวส์เพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดพอดีกับพื้นที่ว่าง
  • หากจำเป็น ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตเพื่อการเลือกที่แม่นยำ

ถามจะติดตั้งฟิวส์ Bussmann KRP-C-800SP ได้อย่างไร?

A.

  • เริ่มต้นด้วยการปิดเครื่องก่อนเริ่มการติดตั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์สอดคล้องกับข้อกำหนดของวงจร
  • หากมี ให้เปิดที่ยึดหรือแผงฟิวส์ที่กำหนด
  • ค่อยๆ ใส่ฟิวส์เข้าไปในช่องหรือที่ยึดที่กำหนด
  • ปิดที่ยึดฟิวส์ให้แน่นเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในแนวที่ถูกต้อง
  • หลังจากใส่ฟิวส์แน่นแล้ว ให้เปิดเครื่องอีกครั้ง
  • ดำเนินการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรทำงานได้อย่างเหมาะสม

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ฟิวส์ Bussmann KRP-C-800SP

A.

  • ก่อนที่จะจัดการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้ว
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบความเหมาะสมของฟิวส์ตามข้อกำหนดเฉพาะของวงจร
  • ปฏิบัติตามแนวทางการติดตั้งของผู้ผลิต
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสฟิวส์ระหว่างการใช้งาน
  • ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นประจำ
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแก้ไขปัญหา
  • ทิ้งฟิวส์ที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์วัสดุของตัวเครื่องชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN KRP-C-700SP ฟิวส์ 700a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW 37 KRP-C-700SP-แก้ว / เมลามีนL2.5 "700300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC8.625 "฿81,440
BUSSMANN KRP-C-1000SP ฟิวส์ 1000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-แก้ว / เมลามีนL2.5 "1000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿64,680
BUSSMANN KRP-C-1200SP ฟิวส์ 1200a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-แก้ว / เมลามีนL2 15 / 64 "1200300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿83,585
BUSSMANN KRP-C-1600SP ฟิวส์ 1600a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-แก้ว / เมลามีนL3"1600300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿98,273
BUSSMANN KRP-C-2000SP ฟิวส์ 2000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-แก้ว / เมลามีนL3.5 "2000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿117,981
BUSSMANN KRP-C-3000SP ฟิวส์ 3000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-แก้ว / เมลามีนL5"3000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿162,643
BUSSMANN KRP-C-4000SP ฟิวส์ 4000a คลาส L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-แก้ว / เมลามีนL5.75 "4000300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC10.75 "฿216,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, ไม่ระบุ, หน่วงเวลา
฿84,634 / หน่วย